Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ALBA STAR II - letkukärry

Alba Star 2 letkukärry
ALBA STAR 2, LETKUKÄRRY, GALV.TERÄS

Tuotenro 5971350010

EAN 4056807012759

-
ALBA STAR II - letkukärry

Tuotenro 5971350010
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
Laadukkaat ALBA-letkukärryt teollisuuteen, korjaamoille, kiinteistön huoltoon, puistoihin ja urheilukentille.

Optimaalinen painojakauma ja isot pyörät tekevät kärrystä helposti liikuteltavan.



Materiaali: Runko: sään kestävä galvanoitu teräs


Renkaat: kumi


Letkuliitäntä: 3/4”


Käyttöpaine: 12 bar


Paino: 13 kg


Letkutilavuus: 13 mm - 120 m, 16 mm - 100 m, 19 mm - 80 m, 25 mm - 50 m


Valmistusmaa Sveitsi

Huomautus

Letku ei sisälly hintaan.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

1,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot