Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ALBRECHT drill chuck SBF-plus, clamping width 1.0-13 mm, dia. 16 mm

ALBRECHT SBF-PLUS 1 - 13 , 16 21314160

Tuotenro 1970919337

-
ALBRECHT drill chuck SBF-plus, clamping width 1.0-13 mm, dia. 16 mm

Tuotenro 1970919337
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
Brand

ALBRECHT

EAN

4250261510909

Manufacturer Part Number

100 0130 Z16 0

Kiinnitysleveys vähint./enint.

1-13 mm

Sovittimen halkaisija

16 mm

Lastu-ura+varren kevennys (A)

79 mm

Kiertosuunta

R, oikealle, myötäpäivään kierto

Sulkuvoiman rajoittimella

Ei

Pituus suljettuna

91 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84661038

Gross Weight

1,074 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot