Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

AMF 6440 ball attachment for screw jacks no. 72710

AMF RUUVIALUSTAN PÄÄ 6440 26161010

Tuotenro 1970921963

-
AMF 6440 ball attachment for screw jacks no. 72710

Tuotenro 1970921963

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Säädettävien ruuvialustojen portaattomasti säädettävä tuki.

Execution

  • Vaihdettava kuulavaste
  • Kovetettu teräs, mustattu pinta
  • Ulkohalkaisija 37 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

AMF

EAN

4020772072711

Manufacturer Part Number

72710

Halkaisija (D)

37 mm

Korkeus (H)

10 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84662020

Gross Weight

0,074 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot