Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

AMF adapter with rotating sphere for clamps

AMF RUUVIALUSTAN PÄÄ KUULA 26161030

Tuotenro 1970921965

-
AMF adapter with rotating sphere for clamps

Tuotenro 1970921965

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Tämä tukeva elementti sopii valettujen ja taottujen työkappaleiden tukemiseen ja kohdistamiseen. Voidaan käyttää AMF-ruuvialustoissa.

Execution

  • Kovetettu teräs, mustattu pinta
  • Vaste pyörivällä kuulalla
  • Kuulavaste
  • Kuula kovetettu
  • Ulkohalkaisija 45 mm
  • Kuulan säde 10 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

AMF

EAN

4020772072810

Manufacturer Part Number

72819

Tukilevyn enimmäisvoima

30 kN

Halkaisija (D)

45 mm

Korkeus (H)

25 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84662020

Gross Weight

0,257 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot