AMF vee block attachments for screw jacks
AMF RUUVIALUSTAN PÄÄ V-MALLI 26161020
Tuotenro 1970921964
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Säädettävien ruuvialustojen portaattomasti säädettävä tuki.
Execution
- Vaihdettava prismavaste
- Kovetettu teräs, mustattu pinta
- Ulkohalkaisija 45 mm
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | AMF |
EAN | 4020772072728 |
Manufacturer Part Number | 72728 |
Halkaisija (D) | 45 mm |
Korkeus (H) | 15 mm |
Halkaisija vähint./enint. (D1) | 10-50 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662020 |
Gross Weight | 0,134 kg |
