Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

AMF vertical quick-action clamp size 2, heavy-duty version with horizontal base

AMF PIKAKIINNITIN K2 HEAVYDUTY 26212520

Tuotenro 1970922002

-
AMF vertical quick-action clamp size 2, heavy-duty version with horizontal base

Tuotenro 1970922002
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
Application

Työkappaleiden nopeaan kiinnitykseen.

Execution

  • Vaakasuuntaisella alustalla
  • Avarretut ja pintakovetetut laakeriholkit
  • Kovetetut, hiotut ja pysyvästi voidellut tapit
  • Mustattu teräs, vipuvarsi valettua terästä
  • Punaisella öljynkestävällä kahvalla.

scope of supply and services

Karkaistu ja sinkitty puristusruuvi

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

AMF

EAN

4020772091316

Manufacturer Part Number

91314

Koko

2

Reikien väli (M)

32 mm

Reiän halkaisija (d)

7,1 mm

Kiinnityskorkeus (h)

25 mm

Pitovoima (F1)

2,5 kN

Pituus, kiinnitettynä (L1)

85 mm

Pituus, auki (L2)

94 mm

Siipiruuvin koko

M6 x 50 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82057000

Gross Weight

0,323 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot