ARGON - suojakaasuletku
Suojakaasuletku, hitsaus
SUOJAKAASULETKU ARGON 6X13MM, AW-PRO
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suojakaasuletku hitsaukseen konepajoihin, telakoille, autokorjaamoihin ja rakennuksille. Esim. Argon-kaasulle.
Sisäkumi : Musta, sileä, synteettinen kumiseos
Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos
Ulkokumi : Musta, sään vaikutusta ja kulutusta kestävä sileä synteettinen kumiseos.
Käyttölämpötila : - 30...+70°C
Merkintä : SUOJAKAASULETKU 2 MPa (20 BAR)-koko mm– HUTCHINSON- valmistusvuosi-Fabrique en France
Huomautukset : Letku täyttää NF EN ISO 3821 normin
Letku täyttää NF EN ISO 3821 normin
Tiedot(X)
null | null |