Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ARIANA 1/2" to 1/4" Y-reducer, 2 pieces

"ARIANA 1/2"" - 1/4"" Y-HAARASUP 1830078

Tuotenro 1970934347

-
ARIANA 1/2" to 1/4" Y-reducer, 2 pieces

Tuotenro 1970934347
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
Application

Kahden ¼ tuuman järjestelmän sovittamiseen yhteen ½ tuuman järjestelmään.

Execution

  • Valmistettu laadukkaasta ja kestävästä muovista
  • Suurin käyttöpaine 6 bar

Advantage

  • Kemikaaleja kestävä, ei johda sähköä
  • Yhteensopiva lähes kaikkien perinteisten järjestelmien kanssa ilman sovitetta
  • Suuntavakaa jopa korkean paineen alla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ARIANA

EAN

4053625045945

Manufacturer Part Number

0232000-2

Malli, system

1/2

CN-nimike/tuontikoodinro

39174000

Gross Weight

0,015 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot