Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ARIANA 1/4" magnetic base system with jointed hose set, variant 2

"ARIANA 1/4"" MAG SARJ 18300640"

Tuotenro 1970934331

-
ARIANA 1/4" magnetic base system with jointed hose set, variant 2

Tuotenro 1970934331
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
Application

Käyttöön kaikissa koneissa, joissa ei ole integroitua jäähdytysnesteen syöttöä, tai olemassa olevan jäähdytysnesteen syöttöjärjestelmän laajentamiseen.

Execution

  • Metallisella palloventtiilillä säädellään jäähdytysnesteen virtausta
  • Soveltuu kohonneelle jäähdytysnesteen paineelle CNC-koneissa
  • Yleiskäyttöinen push-fit-liitäntäjärjestelmä, jossa on erilaisia suuttimia, haarakappaleita ja kierrekiinnikkeitä
  • Vaihdettavilla yksittäisillä muovisilla liitoskappaleilla
  • Voidaan lyhentää tai pidentää tarpeen mukaan
  • Suurin käyttöpaine 6 bar
  • Virtausnopeus noin 15 l/min

Advantage

  • Kestää kemikaaleja ja liuottimia
  • Sähköä johtamaton
  • Pituuden ja asennon säätö tarpeen mukaan
  • Jäähdytysneste ohjataan juuri sinne, missä sitä tarvitaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ARIANA

EAN

4053625045785

Manufacturer Part Number

0219031-1

Malli, system

1/4

Ulkohalkaisija

6,35 mm

Jäähdyteletkun lähtösuunta

Pystysuora

CN-nimike/tuontikoodinro

39174000

Gross Weight

0,292 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot