Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ARIANA 1/4" mono-block distributor, 4 outlets: 1/4" and FT 3/8"

ARIANA 1/4" JAKOTUKKI 1/4" 3/8" 183

Tuotenro 1970918895

-
ARIANA 1/4" mono-block distributor, 4 outlets: 1/4" and FT 3/8"

Tuotenro 1970918895

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Jäähdytysnesteen jakeluun enintään 4 lähtöön.

Execution

  • Valmistettu kestävästä alumiinista
  • 4 lähtöä R 1/4"
  • Sisäkierre R 3/8 tuumaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ARIANA

EAN

4053625045754

Manufacturer Part Number

0212501-1

Malli, system

1/4

CN-nimike/tuontikoodinro

76090000

Gross Weight

0,377 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot