ARIANA Power-Vac pump, pump volume app. 60 l/min., requires app. 8 bar comp. air
ARIANA POWER-VAC PUMPPU 18300171
Tuotenro 1970918858
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
ARIANA Power-Vac -pumppu on kaksitoiminen imu- ja painepumppu, jota käytetään paineilmalla. Sitä käytetään pääasiassa voiteluaine- ja jäähdytysnestesäiliöiden täyttämiseen tai tyhjentämiseen. Pumppu kiinnittyy nopeasti ja helposti vakiorumpuihin. Se ruuvataan rummun reikään ja liitetään paineilmasyöttöön. Toiseen rummun aukkoon kiinnitetään letku. Toimintatapa: Power-Vac-pumppu luo säiliöön alipaineen. Näin käytetty jäähdytysneste, liete, metallijäämät jne. saadaan imettyä koneen säiliöistä ja ylimääräiset nesteet kemiallisista säiliöistä. Käyttäjä voi vaihtaa toimintoa helposti nuppia kääntämällä. Tällöin säiliöön muodostuu ylipaine, jolloin voiteluaineet, jäähdytysnesteet ja nestemäiset kemikaalit voidaan pumpata koneeseen.
Execution
- Vaatii noin 8 baarin ilmanpaineen
- Täyttää ja tyhjentää noin 60 l/min.
- Automaattinen sulkuventtiili estää ylivuodon
Advantage
- Nopea vaihto pumppu- ja imutoiminnon välillä
- Helppo asentaa tavallisiin rumpuihin
- Hiljainen, vakaa toiminta ilman kipinöitä
- Pitkä käyttöikä päivittäiseen korjaamokäyttöön
scope of supply and services
815 mm:n nousuputki, 2 tuuman rumpukierretulppa, pikalukko, 3 m:n pumppausletku, imuputki
Tiedot(X)
Brand | ARIANA |
EAN | 4053625122233 |
Manufacturer Part Number | 0321000 |
Pumpun kapasiteetti minuutissa | 60 l |
Käyttöpaine | 8 bar |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84798200 |
Gross Weight | 4,100 kg |