ARIANA overfill protection siren
ARIANA OVERFILL PROTECT SIREN 18300177
Tuotenro 1970918861
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ylitäyttösuojan äänimerkki on tärkeä apuväline mihin tahansa käsittelykoneeseen, joka täytetään emulsiolla tai öljyllä. Ylitäyttösuojan äänimerkki varoittaa välittömästä ylitäyttymisestä ääni- ja valosignaalin avulla. Altaan täyttötaso voidaan määrittää säätämällä liikkuvaa nivellettyä letkua. Ylitäytöstä ilmoitetaan varoitusäänimerkillä. Kaksoistoimintoa voidaan hyödyntää kääntämällä kelluva kytkin ympäri. Laite antaa hälytyksen, kun koneen altaassa ei enää ole riittävästi täyttötilavuutta. Ennen kuin syöttöpumppu käy kuivana, kuuluu äänimerkki, joka varoittaa, että täyttömäärä on vähimmäistasolla.
Advantage
- Akustinen täyttötason säätö työstötyökalussa
- Ei tarpeetonta hallin puhdistusta säiliön ylivuotamisen vuoksi
- Erinomainen enimmäis- ja vähimmäistäyttötason seuranta
- Yksinkertainen asennus magneettilevyllä
- Laitetta käytetään 9 V:n paristolla
Tiedot(X)
Brand | ARIANA |
EAN | 4037728513518 |
Manufacturer Part Number | 0513512 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 85318040 |
Gross Weight | 0,865 kg |