ARIANA pneumatic cold air nozzle, from -48°C to 100°C measured by environment
ARIANA PUHALLIN 18300172
Tuotenro 1970918859
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kylmä-/kuumailmasuutinta käytetään työstötyökalujen metalli- ja muoviosien tiettyjen pisteiden jäähdyttämiseen. Se on kaksitoiminen ja tuottaa sekä kuumaa että kylmää ilmaa. Kylmää ilmaa käytetään pääasiassa kohteissa, joihin ei toivota voiteluaineita tai jäähdytysnesteitä. Toimii sykloniputkiperiaatteella, jossa syntyy kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää ilmavirtausta.
Execution
- Kylmä ilma lämpötilaan -48 °C asti
- Kuuma ilma lämpötilaan 100 °C asti
- Vaatii noin 3-8 baarin ilmanpaineen
- 3/8 tuuman paineilmaliitäntä
- 1/2 tuuman kylmä- ja kuumailmaliitäntä
Advantage
- Kaksitoiminen, kuuma tai kylmä ilma
- Voidaan käyttää kohteissa, joihin ei toivota jäähdytysnestettä tai voiteluainetta
- Tilavuusvirran ja kylmän ilman suhteen portaaton säätö
- Edullinen
- Käyttäjäystävällinen käsittely
scope of supply and services
Magneettilevy, kuulaventtiili, 3/8 tuuman liitäntä paineilmaliittimelle, äänenvaimennin, 1/2 tuuman jäähdytysletku pyöreällä suuttimella
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ARIANA |
EAN | 4053625122240 |
Manufacturer Part Number | 0331001 |
Kuuman ilman enimmäislämpötila | 100 °C |
Kylmän ilman lämpötila enint. | -48 °C |
Kylmän ilman lämpötila, 5 baaria | -30 °C |
Kylmän ilman lämpötila, 6 baaria | -36 °C |
Kylmän ilman lämpötila, 8 baaria | -48 °C |
Käyttöpaine enint. | 8 bar |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84798200 |
Gross Weight | 0,858 kg |