Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ARIANA special mono mixing device for mixing volumes of approx. 270 l/h

ARIANA SEKOITTAJA 18300170

Tuotenro 1970918857

-
ARIANA special mono mixing device for mixing volumes of approx. 270 l/h

Tuotenro 1970918857
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
Application

Jäähdytysnesteiden sekoittamiseen. Erityisessä mono-sekoituslaitteessa on veden sisääntulo ja tiivisteen sisääntulo. Kun käyttäjä on määrittänyt optimaalisen sekoitussuhteen, hän voi käyttää sitä kerta toisensa jälkeen tai muuttaa sekoitussuhdetta milloin tahansa. Turvallisuussyistä vastaventtiili asennetaan veden sisääntulopuolelle estämään imuvaikutusta vetämästä mitään juomavesijärjestelmään. Sekoituslaite voidaan kiinnittää erilaisiin säiliöihin lieriöruuviliitäntäsarjalla.

Execution

  • Vastaventtiili veden tulopuolella
  • Lieriöruuviliitäntäsarja
  • 1/2 tuuman veden tulo
  • 3/8 tuuman tiivisteen tulo
  • 1/2 tuuman sekoitetun nesteen lähtö

Advantage

  • Kompakti rakenne
  • Voidaan asentaa suoraan tiivistesäiliöön
  • Varmistaa, että vesipiiri pysyy puhtaana
  • Hienosäätö mahdollinen
  • Edullinen

scope of supply and services

3 imuputkea, adapterisarja rummuille ja kanistereille, tulo- ja lähtöletku

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ARIANA

EAN

4039247953240

Manufacturer Part Number

0512002

Sekoituskapasiteetti enintään

270 l/h

Veden tuloletkun pituus

1,5 m

Sekoitusnesteen tuloletkun pituus

2 m

CN-nimike/tuontikoodinro

84798200

Gross Weight

2,215 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot