Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ARIANA test rod for nitrite values 0–25 mg/l

ARIANA TESTI 0–25 MG/L 18300168

Tuotenro 1970934291

-
ARIANA test rod for nitrite values 0–25 mg/l

Tuotenro 1970934291

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Kastele testiliuskat lastuamisnesteeseen, odota muutama sekunti ja aseta sitten värilliselle vertailutaulukolle luettavaksi.

Execution

  • Muoviliuskat
  • Väriäpäästämätön paperi
  • Värillinen vertailuasteikko
  • Soveltuu TRGS 611:n mukaisiin mittauksiin

Advantage

  • Nopea ja helppo lukea
  • Jäähdytysnesteen laadun testaaminen säästää rahaa
  • Mahdollistaa oikea-aikaisen puuttumisen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ARIANA

EAN

4039247953226

Manufacturer Part Number

0292051

Kun määritetään

Nitriitti

Leikkuunesteen testausalue

0–25 mg/l

CN-nimike/tuontikoodinro

38221900

Gross Weight

0,051 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot