Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ARIANA test rod for water hardness 0–28 dH

ARIANA 0–28 DH 18300169

Tuotenro 1970934292

-
ARIANA test rod for water hardness 0–28 dH

Tuotenro 1970934292

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Kastele testiliuskat lastuamisnesteeseen, odota muutama sekunti ja aseta sitten värilliselle vertailutaulukolle luettavaksi.

Execution

  • Muoviliuskat
  • Väriäpäästämätön paperi
  • Värillinen vertailuasteikko
  • Soveltuu TRGS 611:n mukaisiin mittauksiin

Advantage

  • Nopea ja helppo lukea
  • Jäähdytysnesteen laadun testaaminen säästää rahaa
  • Mahdollistaa oikea-aikaisen puuttumisen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ARIANA

EAN

4039247953233

Manufacturer Part Number

0292053

Kun määritetään

Veden kovuus

Leikkuunesteen testausalue

0–28 °dH

CN-nimike/tuontikoodinro

38221900

Gross Weight

0,051 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot