ARIANA test rod, pH and nitrite combined
ARIANA TESTI PH 18300174
Tuotenro 1970934293
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Näillä testitangoilla määritetään nopeasti nitriitti- ja pH-arvot jäähdytysaineissa. Kasta liuskat lyhyesti näytteeseen ja vertaa niitä sitten väriasteikkoon. Luotettava tulos saadaan minuutin kuluessa. Nitriittitestialueen avulla voittarkastaa nitriittipitoisuuden jäähdyttävästä voiteluaineesta hyvin nopeasti ja helposti. Nouseva nitriittipitoisuus voi viitata jäähdytysnesteen bakteerikontaminaatioon ja se voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa. pH-testialue on optimoitu erityisesti jäähdyttävän voiteluaineen analytiikan vaatimuksiin. Tarkat testit 0,5:n arvon tarkkuudella mahdollistavat pH-arvon muutosten tunnistamisen varhaisessa vaiheessa, jotta vastatoimet voidaan tarvittaessa aloittaa. Näin varmistetaan optimaalinen korroosiosuojaus kaikkina aikoina ja estetään jäähdyttävän voiteluaineen bakteerikontaminaatio.
Execution
- Muoviliuskat
- Väriäpäästämätön paperi
- Värillinen vertailuasteikko
- Soveltuu TRGS 611:n mukaisiin mittauksiin
- pH-testialueen asteikko: pH 7-14
- Nitriittitestialueen asteikko: 0-25 mg/l
Advantage
- Nopea ja helppo lukea
- Jäähdytysnesteen laadun testaaminen säästää rahaa
- Mahdollistaa oikea-aikaisen puuttumisen
Tiedot(X)
Brand | ARIANA |
EAN | 4053625122264 |
Manufacturer Part Number | 0292061 |
Kun määritetään | Nitriitti/pH-arvo |
Leikkuunesteen testausalue | 0–25 mg/l, pH 7–14 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 38221900 |
Gross Weight | 0,052 kg |