Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ASME 18.3, pinnoittamaton terässeos, UNF (hieno kierre)

ASME B18.3, terässeos, pinnoittamaton, UNF

Tuotenro 7062338200

EAN 4052712427954

-
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ASME 18.3, pinnoittamaton terässeos, UNF (hieno kierre)

Tuotenro 7062338200

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

1 tuuma (in) = 25,4 mm


Seoksen lujuusluokka vastaa metrikoon lujuusluokkaa 12.9


ASME B 18.3 -kuusiokoloruuvien kantaan ei ole merkitty lujuusluokkaa, koska standardin ASTM 574 mukaan niillä on vain yksi lujuusluokka.



Normaali kierretoleranssi standardin ASME B1.1 mukaan = 3A (ulkokierteelle)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

3/8 in

Pituus (kokonaispituus) (l1)

2 in

Pään/kannan halkaisija

0,562 in

Kannan korkeus

0,375 in

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 5/16 tuumaa

Kierteen pituus (lg)

1,94 in

Materiaali

Metalliseos

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Kierteiden määrä / tuuma

24

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot