Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASME B18.6.3 RST 18-8, H-ristiura, UNC

ASME B18.6.3 RST 18-8, H-ristiura, UNC

Tuotenro 7101304037
EAN 4052712930577
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ASME B18.6.3 st. steel 18-8 plain recessed head H UNC (standard thread)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nimellishalkaisija (d1)

0.112 in

Pituus (kokonaispituus) (l1)

0.375 in

Pään/kannan halkaisija (dk)

0.205 in

Kannan korkeus (k1)

0.070 in

Sisäinen vääntiö/kanta

PH

Standardit

ASME B18.6.3

Materiaali

Ruostumaton teräs, AISI 304, 18-8

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Lieriökanta/matala kupukanta

Kannan/vääntiön malli

PH

Kierteen tyyppi

UNC

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot