Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSY 3.0 Combi, galvanised steel

ASSY 3.0 Combi, galvanised steel
-WO-(HEX/AW40)-(A2K)-12X100/60
ASSY 3.0 KOMBI

Varunr. 0184212100
EAN-nummer 4047376873506

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For powerful steel/wood and wood/wood screw connections with U washers, in particular for the timber construction and carpentry sector.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

12 mm

Längd (l)

100 mm

Huvudtyp

Sexkantshuvud

Huvudhöjd (k)

5,5 mm

Utvändigt drev

WS17

Internt drev

AW40

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Design

Med axel

Gängformat

Grov gänga

Gänglängd (lg)

60 mm

Material

Härdat stål

Yta

Zinkpläterad

Lämplig för användning i följande material

Trä i brädskikt (BSP)
Trä
Härledd träprodukt
Hårt trä
LVL
Mjuka träslag

Användningsområde

Strukturella träarbeten
Elementkonstruktion
Konstruktion med träpanel
Metall-trä-anslutningar

Kärndiameter

7,2 mm

Spetsens form

Spets med motgänga

Spetsens vinkel

34 Grad(degree)

Max. skruvvinkel

90 Grad(degree)

Min. skruvvinkel

0 Grad(degree)

RoHS-kompatibel

Ja

Godkännande

ETA-11/0190

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Hexagon socket wrench C 8.0 (5/16 inch) magnet

IMPSKTWRNCH-MAGN-5/16IN-WS17