Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY® 3.0 Kombi Ruuvi nosto-/kuljetusankkurille

ASSY 3.0 kombi, kuljetusankkurin ruuvi, sink.teräs
ASSY KOMBI 3.0 AW40 ZN 10X180/145

Tuotenro 0184210181

EAN 4053479379845

-
ASSY® 3.0 Kombi Ruuvi nosto-/kuljetusankkurille

Tuotenro 0184210181

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Havupuu-, liimapuu-, viilupuu- tai CLT ristiinliimattujen massiivipuuelementtien nostamiseen/siirtämiseen. Ruuvien erikoiskannat kiinnitetään kuulapäisen ankkurin uraan/syvennykseen.
  • Asymmetrinen harvakierre ja suuri kierreosa (lg) takaavat suuren vetolujuuden

  • Suuri SW17-kuusiokanta sekä kannan alla oleva varren vahvistus tasaavat ruuviin kohdistuvien voimien jakautumisen

  • Integroitu AW40-vääntiö tekee ruuvauksesta joustavaa

  • Vastakierre vähentää halkeilua

  • Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), ei varren vastakierteistä jyrsinosaa
Huomautus

Ruuveja saa käyttää turvallisuussyistä vain kerran.



Suuren kappaleen kiinnitykseen on käytettävä vähintään kahta puuruuvia. Varmista, että ruuveja ei asenneta kutistumishalkeamiin tai vastaaviin kohtiin.



Yli kolmihaaraisissa staattisesti määrittelemättömissä kiinnityksissä ankkurit on mitoitettava siten, että kaksi ankkuripistettä pystyy kannattelemaan koko kuorman. Ankkuripisteisiin kohdistuvat kuormat on laskettava voimakolmion mukaisesti. Yli kahden ankkuripisteen (staattisesti määritellyt kiinnitykset) sijoittelun varmistamiseen on käytettävä sopivaa apuvälinettä (esimerkiksi tasapainotuspalkkia), jotta kuormitus jakautuisi tasaisesti kaikille haaroille.



Saatavilla olevat työasiakirjat:


Katso tarkemmat kuormitustiedot ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php. Suunnittelijalle www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma.

ETA-11/0190


Asiantuntijaraportit

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii erinomaisesti massiivipuuta, vanerilevyä, viilupuuta tai laminoitua puuta olevien puuosien nostamiseen/siirtämiseen.

Ohjeet

Noudata aina asiantuntijalausunnoissa annettuja vaatimuksia, ETA-11/0190-hyväksyntää ja asianmukaisia kansallisia määräyksiä.



Käyttökohteet:


  • Aksiaalinen veto levypinnassa tai levyn kapeassa reunassa

  • Kalteva veto levypinnassa tai levyn kapeassa reunassa

  • Kalteva veto levyn pintaan tarkalleen sopivalla jyrsinnällä (d x t, 70 x 30 mm)


Ruuvin kierre ankkuroituu täydellisesti puualustaan ilman että kappaleiden välinen yhteys katkeaa.



Ruuvattaessa vanerilevyn kapealle sivulle ruuvaus on tehtävä levykerroksen keskelle. Poikittaistuki on myös kiinnitettävä kohtisuoraan levyn pintaan nähden ruuvilitosten ympärille täyskierteisillä ASSY plus VG-ruuveilla.



Nostokuormia hyväksyttäessä kuljetusankkurijärjestelmään kohdistuvat nostosta/siirtelystä aiheutuvat voimat on huomioitava värähtelykerrointen muodossa.

Nimellishalkaisija (d)

10 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

180 mm

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan korkeus (k)

5,5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta

AV 17

Sisäinen vääntiö/kanta

AW40

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Osakierre

Malli

Kaulalla, varrella (osakierre)

Kierteenmuoto

Harvakierre

Kierteen pituus (lg)

145 mm

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Ristivaneri (BSP), Puu, Puupohjainen materiaali, Lehtipuu, LVL, Havupuu

Käyttöalue

Puurakenteet, puurakentaminen, Elementtirakentaminen, Puulevyrakenne, laattaelementit, Metallin ja puun liitokset, Kuljetusankkuri

Ytimen halkaisija

6,3 mm

Kärjen muoto

Kärjessä vastakierre

Kärjen/vääntiön kulma

34 astetta

Ruuvauskulma enint.

90 astetta

Ruuvauskulma vähint.

0 astetta

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Hyväksyntä

ETA-11/0190

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuljetusankkuri

ASSY KOMBI NOSTOANKKURI ZN 1,3T

Ketjulenkillä ja pysäyttävällä poikittaistuella
x 2 kpl
Konehylsy 5/16 kuusio, magneetilla

KONEHYLSY 5/16 17MM

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuljetusankkuri

ASSY KOMBI NOSTOANKKURI ZN 1,3T

Ketjulenkillä ja pysäyttävällä poikittaistuella
x 2 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot