Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY® 3.0 Kombi, puurakennusruuvi

ASSY 3.0 kombi, sinkitty teräs, OK, kuusiokanta/AW
ASSY KOMBI 3.0 12X100 KUUSIOKANTA ZN

Tuotenro 0184212100

EAN 4047376873506

-
ASSY® 3.0 Kombi, puurakennusruuvi

Tuotenro 0184212100

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vahvoihin teräs/puu- ja puu/puuruuviliitoksiin aluslevyjen kanssa, erityisesti puurakentamiseen / kirvesmiehen töihin.

Sinkitty teräs, sinipassivoitu, osakierre



AW-vääntiöllä varustettu yhdistelmäkanta ja kannan alla oleva varren vahvistus takaavat monipuolisen käytön ja erinomaisen voimansiirron.



Liukupinnoitettu, asymmetrinen harvakierre, vastakierre ja varren jyrsinosa vähentävät työskentelyaikaa 30 % ja vähentävät myös pinnan halkeilua.



Kanta:


Yhdistetty kuusiokanta + AW-vääntiö ja kannan alla oleva varren vahvistus takaavat erittäin joustavan voimansiirron ja sopivat erinomaisesti metalliliitoksiin.



Kierre:


Teräväreunainen asymmetrinen harvakierre lyhentää ruuvausaikaa.



Plastinen liukupinnoite:


Helpottaa ruuvaamista vähentämällä kitkaa.



Varren vastakierteinen jyrsinosa


Varren vastakierteinen jyrsinosa vähentää asennuksen vääntömomenttia 20 %.



Kärki


Vastakierre vähentää pinnan halkeamista.

Huomautus

Voit laskea yksittäisille käyttökohteille staattisen kuorman suosituksia Würthin puumitoitusohjelmistolla (saatavilla verkossa, ladattavissa myös offline-käyttöön).



Yleisruuvit sopivat erittäin hyvin käytettäväksi puupohjaisissa materiaaleissa. Kun niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormituksen kesto voi vähentyä. Siksi suosittelemme, että muovitulppien kanssa käytetään vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi porakärki, vastakierre, rengaskierre, hammastettu reuna, kärkiura). Tällaisia ovat muun muassa Würth ASSY D -sarjan uppokantaruuvit (0151-alkuiset tuotenumerot) ja lieriökantaiset ruuvit (0153-alkuiset tuotenumerot).



Saatavilla olevat työasiakirjat:


Katso tarkemmat kuormitustiedot ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php. Suunnittelijalle www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma.

ETA-11/0190

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueYhdistelmäkannan alla oleva varren vahvistus tekee näistä ruuveista erinomaisia metalli-puuliitoksiin, joihin kohdistuu leikkausvoimia. Suurten aluslevyjen kanssa ne soveltuvat myös puuosien välisiin liitoksiin, joissa tarvitaan hyvää tunkeutumisvastusta.

Nimellishalkaisija (d)

12 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

100 mm

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan korkeus (k)

5,5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta

AV 17

Sisäinen vääntiö/kanta

AW40

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Osakierre

Malli

Kaulalla, varrella (osakierre)

Kierteenmuoto

Harvakierre

Kierteen pituus (lg)

60 mm

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Ristivaneri (BSP), Puu, Puupohjainen materiaali, Lehtipuu, LVL, Havupuu

Käyttöalue

Puurakenteet, puurakentaminen, Elementtirakentaminen, Puulevyrakenne, laattaelementit, Metallin ja puun liitokset

Ytimen halkaisija

7,2 mm

Kärjen muoto

Kärjessä vastakierre

Kärjen/vääntiön kulma

34 astetta

Ruuvauskulma enint.

90 astetta

Ruuvauskulma vähint.

0 astetta

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Hyväksyntä

ETA-11/0190

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Konehylsy 5/16 kuusio, magneetilla

KONEHYLSY 5/16 17MM

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot