Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSY 3.0 combi f. transport anchor steel zinc ptd.

ASSY 3.0 combi f. transport anchor steel zinc ptd.

Varunr. 0184210181

EAN-nummer 4053479379845

-
ASSY 3.0 combi f. transport anchor steel zinc ptd.

Varunr. 0184210181

-
Mängd
Förp:
x 50 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For transporting wooden components made from coniferous timber, laminated timber, timber veneer or board plywood. The special screw heads are hooked into the recess in the ball-headed anchor.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

10 mm

Längd (l)

180 mm

Huvudtyp

Sexkantshuvud

Huvudhöjd (k)

5,5 mm

Utvändigt drev

WS17

Internt drev

AW40

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Design

Med axel

Gängformat

Grov gänga

Gänglängd (lg)

145 mm

Material

Härdat stål

Yta

Zinkpläterad

Lämplig för användning i följande material

Trä i brädskikt (BSP), Trä, Härledd träprodukt, Hårt trä, LVL, Mjuka träslag

Användningsområde

Strukturella träarbeten, Elementkonstruktion, Konstruktion med träpanel, Metall-trä-anslutningar, Transportförankring

Kärndiameter

6,3 mm

Spetsens form

Spets med motgänga

Spetsens vinkel

34 Degree

Max. skruvvinkel

90 Degree

Min. skruvvinkel

0 Degree

RoHS-kompatibel

Ja

Godkännande

ETA-11/0190

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Transportation anchor

ANC-TRAN-(A2C)-1,3T

With chain link and stop on the cross bar. An expert report is available for the transport anchor system when used in conjunction with the ASSY® 4 COMBI T transportation anchor screw or the ASSY 3.0 combi screw
x 2 Antal
Hexagon socket wrench C 8.0 (5/16 inch) magnet

IMPSKTWRNCH-MAGN-5/16IN-WS17
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
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Transportation anchor

ANC-TRAN-(A2C)-1,3T

With chain link and stop on the cross bar. An expert report is available for the transport anchor system when used in conjunction with the ASSY® 4 COMBI T transportation anchor screw or the ASSY 3.0 combi screw
x 2 Antal