ASSY 4 A2 CS sst A2 FT countersunk head RW
ASSY 4 A2 CS sst A2 FT countersunk head RW
Varunr. 018726040
EAN-nummer 4061975614971
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 6 mm |
Längd (l) | 40 mm |
Huvudtyp | Försänkt huvud |
Huvuddiameter (dh) | 12 mm |
Huvudhöjd (k) | 4,4 mm |
Internt drev | RW30 |
Gängtyp | Träskruvgänga |
Utformning av gänga | Hel gänga |
Gängformat | Enkel gänga |
Gänglängd (lg) | 32 mm |
Kärndiameter | 3,9 mm |
Spetsens form | Spets med fräs för bergstopp |
Spetsens vinkel | 34 Degree |
Material | Rostfritt stål A2 |
Yta | Vanligt |
Min./max. skruvvinkel | 0-90 Degree |
Produktvikt (per artikel) | 5,955 g |
Lämplig för användning i följande material | Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag, Trä i brädskikt (BSP), Hårt trä, LVL |
Användningsområde | Fasader, Terrass, Stängsel, Strukturella träarbeten, Våta områden, Balkong, Trall, Spela upp utrustning, Utomhus |
Lämpliga maskiner | Würth BS 14-A Combi |
Godkännande | ETA-11/0190 |
Skruv som kräver godkännande | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!