Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSY 4 A2 CS sst A2 PT countersunk head RW

ASSY 4 A2 CS sst A2 PT countersunk head RW

Varunr. 018745080

EAN-nummer 4061975615336

-
ASSY 4 A2 CS sst A2 PT countersunk head RW

Varunr. 018745080

-
Mängd
Förp:
x 100 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Partial-thread screw made of high-quality austenitic A2 stainless steel with countersunk head for universal wood-wood fastening in outdoor areas exposed to the elements
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

5 mm

Längd (l)

80 mm

Huvudtyp

Försänkt huvud

Huvuddiameter (dh)

9,6 mm

Huvudhöjd (k)

3,2 mm

Internt drev

RW20

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Gängformat

Enkel gänga

Gänglängd (lg)

52 mm

Kärndiameter

3,2 mm

Spetsens form

Spets med fräs för bergstopp

Spetsens vinkel

34 Degree

Material

Rostfritt stål A2

Yta

Vanligt

Min./max. skruvvinkel

0-90 Degree

Produktvikt (per artikel)

6,530 g

Lämplig för användning i följande material

Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag, Trä i brädskikt (BSP), Hårt trä, LVL

Användningsområde

Fasader, Terrass, Stängsel, Strukturella träarbeten, Våta områden, Balkong, Trall, Spela upp utrustning, Utomhus

Lämpliga maskiner

Würth BS 14-A Combi

Godkännande

ETA-11/0190

Skruv som kräver godkännande

Ja

RoHS-kompatibel

Ja

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information