Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY® 4 A2 CS -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, uppokanta

ASSY 4 A2 CS, ruostum. teräs A2, TK, uppokanta RW
YLEISR ASSY4 UPPO RW30 A2 6X40/32

Tuotenro 018726040

EAN 4061975614971

-
ASSY® 4 A2 CS -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, uppokanta

Tuotenro 018726040

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukkaasta austeniittisesta ruostumattomasta A2-teräksestä valmistettu täyskierteinen ruuvi uppokannalla metalliprofiilien tai metallikiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun, kiinnityksiin jotka ovat ulkotiloissa alttiina sääolosuhteille tai sisätiloissa alttiina jatkuvalle korroosiolle

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Muotoon perustuva lukitus metallikiinnikkeisiin tai puupohjaisiin materiaaleihin


  • Kiinnikeliitoksiin täyskierteisillä teräsruuveilla

  • 90 asteen kulmassa oleva kanta istuu täydellisesti metallikiinnikkeisiin, joissa on upotukset

  • Kiinnivetävä ilman jyrsivää kantaa, kannan alla ei ole jyrsintäelementtejä

  • Kanta puristuu kiinnitettävän materiaalin upotukseen


Korkeampi murtumismomentti


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa yksinkertaisen kierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Ruostumatonta terästä, ulkokäyttöön sääolosuhteille altistuvissa puuliitoksissa


  • Valmistettu austeniittisesta, ei-magneettisesta ja ruostumattomasta A2-teräksestä

  • Voidaan käyttää niin maaseutu- kuin kaupunkiympäristöissäkin sekä teollisuusympäristöissä, joissa ei ole suurta altistusta klorideille tai SO2:lle.

  • Kitkaa vähentävä liukupinnoite helpottaa kiinnitystä
Suorituskyvyn osoitus

ETA-11/0190-hyväksytty

Huomautus
  • Austeniittinen ruostumaton teräs kestää erittäin hyvin teollisuuslaitosten syövyttävän ilman, meri-ilman, hanaveden, jokiveden, kaivosten veden ja suolaveden sekä parkkihappoa sisältävien puulajien aiheuttamaa korroosiota. Se kestää jonkin verran happoja, mutta ei sovi tiloihin, joiden ilmassa on kloorikaasua

  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.
Käyttöalue

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava

CS=uppokanta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille


Heti kannan alta alkava täysimittainen kierre mahdollistaa esimerkiksi puun ja levymateriaalin liitokset, jotka on suunniteltu kestämään raskaita kuormituksia ja vetovoimia. Täysimittainen kierre parantaa ruuvin ulosvetovoimaa.



Voidaan käyttää ulkotiloissa ja käyttöluokassa 3

Ohjeet
  • ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille

  • Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä

  • Täyskierteiset ruuvit soveltuvat kiinnikkeiden ja ohuiden materiaalien pitävään kiinnitykseen. Ruuvin on oltava lyhyempi kuin ruuvattavan alusrakenteen paksuus

  • Jos metalli/puu-kiinnityksiin käytetään uppokantaisia ruuveja, liitettävän metallin rei’issä on oltava sopivat upotukset

Nimellishalkaisija (d)

6 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

40 mm

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Pään/kannan halkaisija (dh)

12 mm

Kannan korkeus (k)

4,4 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

RW30

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Kierteenmuoto

Yksinkertainen kierre

Kierteen pituus (lg)

32 mm

Ytimen halkaisija

3,9 mm

Kärjen muoto

Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä

Kärjen/vääntiön kulma

34 astetta

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Ruuvauskulma vähint./enint.

0-90 astetta

Tuotteen paino

5,955 g

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Puu, Puupohjainen materiaali, Havupuu, Ristivaneri (BSP), Lehtipuu, LVL

Käyttöalue

Julkisivut, Terassi, Aita, Puurakenteet, puurakentaminen, Kosteat tilat, Parveke, Astinlauta, Leikkivälineet, Ulkotilat

Sopivat koneet

Würth BS 14-A Combi

Hyväksyntä

ETA-11/0190

Ruuvi vaatii hyväksynnän

Kyllä

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Ruuvien vähimmäisetäisyydet puuosissa ilman esiporausta ρk ≤ 420 kg/m3
Ruuvin halkaisija Ulkokierteen halkaisija, mm Ruuvin halkaisija Ulkokierteen halkaisija, mm
Halk. 3-4,5 mm Halk. 5-14 mm 3 3,5 4 4,5 5 6 Halk. 3-4,5 mm Halk. 5-14 mm 3 3,5 4 4,5 5 6
a1 10 x d 12 x d 30 35 40 45 60 72 5 x d 5 x d 15 18 20 23 25 30
a2 5 x d 5 x d 15 17,5 20 22,5 25 30 5 x d 5 x d 15 18 20 23 25 30
a3,t 15 x d 15 x d 45 52,5 60 67,5 75 90 10 x d 10 x d 30 35 40 45 50 60
a3,c 10 x d 10 x d 30 35 40 45 50 60 10 x d 10 x d 30 35 40 45 50 60
a4,t 5 x d 5 x d 15 17,5 20 22,5 25 30 7 x d 10 x d 21 25 28 32 50 60
a4,c 5 x d 5 x d 15 17,5 20 22,5 25 30 5 x d 5 x d 15 18 20 23 25 30
1) Naulan reikien vähimmäisetäisyydet ilman esiporausta on määritetty standardin DIN EN 1995-1-1 kohdan 8.2 mukaisesti; d on ulkokierteen halkaisija
2) Vähimmäisetäisyydet voiman ja puun syiden suunnan välillä 0° < α < 90° voidaan määrittää tarkemmin standardin DIN EN 1995-1-1 kohdan 8.2 mukaan
Leikkauskuorma
Voiman ja puun syiden suunnan välinen kulma α = 0° Voiman ja puun syiden suunnan välinen kulma α = 90°
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW30 KE/VA 25MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
RW®-kärki E 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW30 50MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
RW®-kärki E 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW30 120MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille