ASSY 4 A4 CSMP sst A4 FT cs mill. pckt RW
ASSY 4 A4 CSMP sst A4 FT cs mill. pckt RW
Varunr. 0187015040
EAN-nummer 4065233101111
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 5 mm |
Längd (l) | 40 mm |
Gänglängd (lg) | 32 mm |
Huvudtyp | Försänkt självborrande skruv med halvrunt huvud |
Huvuddiameter (dh) | 9,6 mm |
Huvudhöjd (k) | 3,2 mm |
Internt drev | RW20 |
Gängtyp | Träskruvgänga |
Utformning av gänga | Hel gänga |
Gängformat | Grov gänga |
Kärndiameter | 3,2 mm |
Spetsens form | Spets med fräs för bergstopp |
Spetsens vinkel | 28 Degree |
Material | Rostfritt stål A4 |
Yta | Vanligt |
Min./max. skruvvinkel | 0-90 Degree |
Lämplig för användning i följande material | Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag, Trä i brädskikt (BSP), Hårt trä, LVL |
Användningsområde | Fasader, Terrass, Stängsel, Strukturella träarbeten, Våta områden, Balkong, Trall, Spela upp utrustning, Utomhus |
Lämpliga maskiner | Würth BS 14-A Combi |
Skruv som kräver godkännande | Ja |
Godkännande | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |