Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSY 4 COMBI steel zn PT combi head RW

ASSY 4 COMBI steel zn PT combi head RW

Varunr. 0158712100

EAN-nummer 4061975618511

-
ASSY 4 COMBI steel zn PT combi head RW

Varunr. 0158712100

-
Mängd
Förp:
x 50 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Powerful partial-thread screw with shank reinforcement for wood-wood fastening with washer or precise 90° metal-wood fastening in wood construction in indoor dry or sheltered areas
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

12 mm

Längd (l)

100 mm

Huvudtyp

Sexkantshuvud

Huvudhöjd (k)

5,5 mm

Utvändigt drev

WS17

Internt drev

RW40

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Design

Med axel

Gängformat

Grov gänga

Gänglängd (lg)

60 mm

Material

Härdat stål

Yta

Zinkpläterad

Lämplig för användning i följande material

Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag, Trä i brädskikt (BSP), Hårt trä, LVL

Användningsområde

Elementkonstruktion, Konstruktion med träpanel, Strukturella träarbeten, Metall-trä-anslutningar

Kärndiameter

7,2 mm

Spetsens form

Spets med fräs för bergstopp

Spetsens vinkel

34 Degree

Max. skruvvinkel

90 Degree

Min. skruvvinkel

0 Degree

RoHS-kompatibel

Ja

Godkännande

ETA-11/0190

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4IN-L25MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information