Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSY 4 COMBI steel zn PT combi head RW

ASSY 4 COMBI steel zn PT combi head RW

Varunr. 0158712300

EAN-nummer 4061975618672

-
ASSY 4 COMBI steel zn PT combi head RW

Varunr. 0158712300

-
Mängd
Förp:
x 50 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Powerful partial-thread screw with shank reinforcement for wood-wood fastening with washer or precise 90° metal-wood fastening in wood construction in indoor dry or sheltered areas
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

12 mm

Längd (l)

300 mm

Huvudtyp

Sexkantshuvud

Huvudhöjd (k)

5,5 mm

Utvändigt drev

WS17

Internt drev

RW40

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Design

Med axel

Gängformat

Grov gänga

Gänglängd (lg)

120 mm

Material

Härdat stål

Yta

Zinkpläterad

Lämplig för användning i följande material

Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag, Trä i brädskikt (BSP), Hårt trä, LVL

Användningsområde

Elementkonstruktion, Konstruktion med träpanel, Strukturella träarbeten, Metall-trä-anslutningar

Kärndiameter

7,2 mm

Spetsens form

Spets med fräs för bergstopp

Spetsens vinkel

34 Degree

Max. skruvvinkel

90 Degree

Min. skruvvinkel

0 Degree

RoHS-kompatibel

Ja

Godkännande

ETA-11/0190

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4IN-L25MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws