Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW

ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW

Varunr. 015871091

EAN-nummer 4061975618504

-
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW

Varunr. 015871091

-
Mängd
Förp:
x 50 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Special transport anchor screw with shank-reinforced screw head for safe, clearance-reduced attachment in the matched ball head anchor for transporting wooden elements made of coniferous timber, laminated timber, timber veneer or board plywood
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

10 mm

Längd (l)

90 mm

Huvudtyp

Sexkantshuvud

Huvudhöjd (k)

5 mm

Utvändigt drev

WS17

Internt drev

RW40

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Gängformat

Grov gänga

Gänglängd (lg)

60 mm

Material

Härdat stål

Yta

Zinkpläterad

Lämplig för användning i följande material

Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag, Trä i brädskikt (BSP), Hårt trä, LVL

Användningsområde

Elementkonstruktion, Konstruktion med träpanel, Strukturella träarbeten, Metall-trä-anslutningar

Kärndiameter

6,3 mm

Spetsens form

Spets med fräs för bergstopp

Spetsens vinkel

34 Degree

Max. skruvvinkel

90 Degree

Min. skruvvinkel

0 Degree

RoHS-kompatibel

Ja

Godkännande

ETA-11/0190

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4IN-L25MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws