ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW
Varunr. 0158712181
EAN-nummer 4061975618603
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 12 mm |
Längd (l) | 180 mm |
Huvudtyp | Sexkantshuvud |
Huvudhöjd (k) | 5,5 mm |
Utvändigt drev | WS17 |
Internt drev | RW40 |
Gängtyp | Träskruvgänga |
Utformning av gänga | Delvis gänga |
Design | Med axel |
Gängformat | Grov gänga |
Gänglängd (lg) | 145 mm |
Material | Härdat stål |
Yta | Zinkpläterad |
Lämplig för användning i följande material | Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag, Trä i brädskikt (BSP), Hårt trä, LVL |
Användningsområde | Elementkonstruktion, Konstruktion med träpanel, Strukturella träarbeten, Metall-trä-anslutningar |
Kärndiameter | 7,2 mm |
Spetsens form | Spets med fräs för bergstopp |
Spetsens vinkel | 34 Degree |
Max. skruvvinkel | 90 Degree |
Min. skruvvinkel | 0 Degree |
RoHS-kompatibel | Ja |
Godkännande | ETA-11/0190 |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!