Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSY 4 CSMP FLZN stl zinc flake FT c/s mill pkt RW

ASSY 4 CSMP FLZN stl zinc flake FT c/s mill pkt RW

Varunr. 0190715025

EAN-nummer 4062856209590

-
ASSY 4 CSMP FLZN stl zinc flake FT c/s mill pkt RW

Varunr. 0190715025

-
Mängd
Förp:
x 500 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Universal full-thread screw for fast, gap-free fastening of wood-wood connections in wooden construction at C4 atmospheres in outdoor areas
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

5 mm

Längd (l)

25 mm

Gänglängd (lg)

20 mm

Huvudtyp

Försänkt självborrande skruv med halvrunt huvud

Huvuddetaljer

Fräsningsfickor

Huvuddiameter (dh)

9,6 mm

Huvudhöjd (k)

3,2 mm

Internt drev

RW20

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Hel gänga

Gängformat

Grov gänga

Kärndiameter

3,2 mm

Spetsens form

Spets med fräs för bergstopp

Spetsens vinkel

34 Degree

Material

Härdat stål

Yta

Zinkflagor

Färg

Aluminiumgrå

Min./max. skruvvinkel

0-90 Degree

Lämplig för användning i följande material

Trä, Härledd träprodukt

Användningsområde

Universell, Elementkonstruktion, Tak

Lämpliga maskiner

Würth BS 14-A Combi

Skruv som kräver godkännande

Ja

Godkännande

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information