Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW

ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW

Varunr. 0190774550

EAN-nummer 4065746500197

-
ASSY 4 CSMP ZiNi stl zn-ni blck PT cs mill poc RW

Varunr. 0190774550

-
Mängd
Förp:
x 250 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Universal partial-thread screw for fast, gap-free fastening of wood-to-wood connections (spruce).
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

4,5 mm

Längd (l)

50 mm

Gänglängd (lg)

28 mm

Huvudtyp

Försänkt självborrande skruv med halvrunt huvud

Huvuddetaljer

Fräsningsfickor

Huvuddiameter (dh)

8,9 mm

Huvudhöjd (k)

2,8 mm

Internt drev

RW20

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Gängformat

Grov gänga

Kärndiameter

2,7 mm

Spetsens form

Spets med fräs för bergstopp

Spetsens vinkel

28 Degree

Material

Härdat stål

Yta

Zink nickel svart

Färg

Svart

Min./max. skruvvinkel

0-90 Degree

Lämplig för användning i följande material

Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag, Trä i brädskikt (BSP), Hårt trä, LVL

Användningsområde

Universell, Möbler, Kropp, Fastsättning

Lämpliga maskiner

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Skruv som kräver godkännande

Ja

Godkännande

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information