Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY® 4 CSMP -puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkelipinnoite, musta, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut

ASSY 4 CSMP Zn-Ni-teräs m. OK uppok. jyrsint. RW

Tuotenro 0190774550

EAN 4065746500197

-
ASSY® 4 CSMP -puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkelipinnoite, musta, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut

Tuotenro 0190774550

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Osakierteinen yleisruuvi nopeisiin ja halkeilemattomiin puu/puu-liitoksiin (kuusi).

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Vähentää merkittävästi ruuvin kiinnikiertämiseen tarvittavaa voimaa


  • Jyrsivän varren ansiosta varren upottamisen aikana materiaali poistuu tieltä ja halkeilua tapahtuu vähemmän

  • Korkea murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin

  • Kierteeseen integroitu jyrsintävarsi vähentää irtoilevista metallilastuista aiheutuvaa loukkaantumisriskiä

  • Suojaa käytettäviä työkaluja


Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta materiaali poistuu tieltä ja halkeilua tapahtuu vähemmän

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta ruuvin kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Räätälöity lämpökäsittely takaa korkeat lujuusarvot ja varmistaa samalla erinomaisen sitkeyden
Huomautus
  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia asennuksen suunnitteluun ja mitoitukseen. Würthin puurakennusohjelmistoa voidaan käyttää ASSY-ruuvien, joiden halkaisija on yli 5 mm, suunnitteluun

  • Ruuvausprosessin aikana kärjen aiheuttama mekaaninen voima voi heikentää ruuviuran korroosionkestävyyttä

  • Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa tai kosteissa tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkona ja jatkuvasti kosteudelle altistuvissa tiloissa ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettuja ASSY 4 A2- tai A4-ruuveja ja klooripitoisissa tiloissa ruostumattomasta/haponkestävästä teräksestä valmistettuja HCR-ruuveja

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kestävyys voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit

Hyväksytty standardin ETA-11/0190 mukaisesti

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava


CSMP = Uppokanta ja jyrsin- / senkkaustaskut

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Toisiinsa kiinnivedettäville puu-puuliitoksille


Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu-puuliitosten muodostamisen. Tässä tapauksessa kierre sijoittuu kokonaisuudessaan alempaan kiinnitettävään materiaaliin.



Käytettäväksi käyttöluokassa 1 ja käyttöluokassa 2 (halkaisijasta> 4 mm alkaen)


  • Kromi (VI) -vapaan 8 µm:n paksuisen sinkki-nikkelipinnoitteen korroosiosuojaus on viisi kertaa parempi verrattuna keltapassivoituihin sinkki-nikkelipinnoitteisiin (500 tuntia standardin DIN EN ISO 9227 mukaisessa suolasumutestissä)

  • Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja halkaisijasta> 4 mm ylöspäin käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkoalueet) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti. Luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaisesti

  • Ei suositella käytettäväksi puussa, jossa on runsaasti parkkihappoa, eikä painekyllästetyssä puussa kosteissa tiloissa.
Ohjeet
  • ASSY 4 -ruuvien kanssa on suositeltavaa asentaa ruuvin kannan muotoon hyvin yhteensopivat aluslevyt, jotka lisäävät ruuvin kannan tunkeutumisvastusta ja vahvistavat liitosta

  • ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille

  • Jotta ruuvi toimisi mahdollisimman hyvin, käytä täsmälleen sopivaa RW-kärkeä

  • Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia

Nimellishalkaisija (d)

4,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

50 mm

Kierteen pituus (lg)

28 mm

Pään/kannan tyyppi

Senkkaava uppokanta, upotusnystyrät/jyrsinurat ja jyrsintaskut

Kannan yksityiskohdat

Jyrsintaskut/upotusnystyrät

Pään/kannan halkaisija (dh)

8,9 mm

Kannan korkeus (k)

2,8 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

RW20

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Osakierre

Kierteenmuoto

Harvakierre

Ytimen halkaisija

2,7 mm

Kärjen muoto

Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä

Kärjen/vääntiön kulma

28 astetta

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Pinta/pinnoite

Sinkki-nikkeli, musta

Väri

Musta

Ruuvauskulma vähint./enint.

0-90 astetta

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Puu, Puupohjainen materiaali, Havupuu, Ristivaneri (BSP), Lehtipuu, LVL

Käyttöalue

Yleiskäyttöön, Huonekalut, Runko, Asennus/kiinnitys

Sopivat koneet

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Ruuvi vaatii hyväksynnän

Kyllä

Hyväksyntä

ETA-11/0190

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot