ASSY 4 CSMP steel zinc ptd. PT cs mill. pocket RW
ASSY 4 CSMP steel zinc ptd. PT cs mill. pocket RW
Varunr. 019014040
EAN-nummer 4061975679710
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 4 mm |
Längd (l) | 40 mm |
Gänglängd (lg) | 24 mm |
Huvudtyp | Försänkt självborrande skruv med halvrunt huvud |
Huvuddetaljer | Fräsningsfickor |
Huvuddiameter (dh) | 8 mm |
Huvudhöjd (k) | 2,5 mm |
Internt drev | RW20 |
Gängtyp | Träskruvgänga |
Utformning av gänga | Delvis gänga |
Gängformat | Grov gänga |
Kärndiameter | 2,5 mm |
Spetsens form | Spets med fräs för bergstopp |
Spetsens vinkel | 28 Degree |
Material | Härdat stål |
Yta | Zinkpläterad |
Färg | Silver |
Min./max. skruvvinkel | 0-90 Degree |
Lämplig för användning i följande material | Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag, Trä i brädskikt (BSP), Hårt trä, LVL |
Användningsområde | Universell, Möbler, Kropp, Fastsättning |
Lämpliga maskiner | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
Skruv som kräver godkännande | Ja |
Godkännande | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!