Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSY 4 CSMP steel zinc ptd. PT cs mill. pocket RW

ASSY 4 CSMP steel zinc ptd. PT cs mill. pocket RW

Varunr. 019014050

EAN-nummer 4061975679758

-
ASSY 4 CSMP steel zinc ptd. PT cs mill. pocket RW

Varunr. 019014050

-
Mängd
Förp:
x 500 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Universal partial-thread screw for fast, gap-free fastening of wood-wood connections in furniture construction, interior fitting or wood construction in indoor dry or sheltered areas
Tillämpningsområden
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

4 mm

Längd (l)

50 mm

Gänglängd (lg)

33 mm

Huvudtyp

Försänkt självborrande skruv med halvrunt huvud

Huvuddetaljer

Fräsningsfickor

Huvuddiameter (dh)

8 mm

Huvudhöjd (k)

2,5 mm

Internt drev

RW20

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Gängformat

Grov gänga

Kärndiameter

2,5 mm

Spetsens form

Spets med fräs för bergstopp

Spetsens vinkel

28 Degree

Material

Härdat stål

Yta

Zinkpläterad

Färg

Silver

Min./max. skruvvinkel

0-90 Degree

Lämplig för användning i följande material

Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag, Trä i brädskikt (BSP), Hårt trä, LVL

Användningsområde

Universell, Möbler, Kropp, Fastsättning

Lämpliga maskiner

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Skruv som kräver godkännande

Ja

Godkännande

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws