ASSY 4 CSMP steel zinc ptd. PT cs mill. pocket RW
ASSY 4 CSMP steel zinc ptd. PT cs mill. pocket RW
Varunr. 019015070
EAN-nummer 4061975680105
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 5 mm |
Längd (l) | 70 mm |
Gänglängd (lg) | 42 mm |
Huvudtyp | Försänkt självborrande skruv med halvrunt huvud |
Huvuddetaljer | Fräsningsfickor |
Huvuddiameter (dh) | 9,6 mm |
Huvudhöjd (k) | 3,2 mm |
Internt drev | RW20 |
Gängtyp | Träskruvgänga |
Utformning av gänga | Delvis gänga |
Pinnfräs | Ja |
Gängformat | Grov gänga |
Kärndiameter | 3,2 mm |
Spetsens form | Spets med fräs för bergstopp |
Spetsens vinkel | 34 Degree |
Material | Härdat stål |
Yta | Zinkpläterad |
Färg | Silver |
Min./max. skruvvinkel | 0-90 Degree |
Lämplig för användning i följande material | Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag, Trä i brädskikt (BSP), Hårt trä, LVL |
Användningsområde | Universell, Konstruktion av timmer, Elementkonstruktion, Konstruktion med träpanel, Strukturella träarbeten, Inre montering, På hammarborrens isolering, Tak |
Lämpliga maskiner | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
Skruv som kräver godkännande | Ja |
Godkännande | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!