ASSY® 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, ruostumaton teräs 1.4529, osakierre, uppokanta
ASSY 4 HCR 1.4529 CS ruostum. teräs OK uppok. RW
ASSY 4 HCR 1.4529 CS
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368743.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368767.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368732.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368775.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368762.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368765.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368735.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Muotoon perustuva lukitus metallikiinnikkeisiin tai puupohjaisiin materiaaleihin
- Kiinnikeliitoksiin täyskierteisillä teräsruuveilla
- 90 asteen kulmassa oleva kanta istuu täydellisesti metallikiinnikkeisiin, joissa on upotukset
- Kiinnivetävä ilman jyrsivää kantaa, kannan alla ei ole jyrsintäelementtejä
- Kanta uppoaa kiinnitettävään materiaalin puristuksen voimasta
Korkeampi murtumismomentti
- Suurempi voimansiirtokovapuussa yksinkertaisen kierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta
- Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta
Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti
- Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua
- Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa
Soveltuu erittäin kloridipitoisille alueille, joissa esiintyy samanaikaisesti SO2-kaasua, kloorikaasua ja lämpötila on korkea
- Valmistettu erittäin korroosionkestävästä, austeniittisesta, ei-magneettisesta ja ruostumattomasta teräksestä, luokka HCR (high corrosion resistant) 1.4529
- Voidaan käyttää sääolosuhteille alttiissa ulkotiloissa, alueilla, jotka ovat alttiina roiskevedelle tai sumulle tai teollisissa ympäristöissä olosuhteissa, joissa on erittäin suuri altistus klorideille ja joissa esiintyy samanaikaisesti suuria pitoisuuksia SO2- kaasua tai kloorikaasua ja lämpötila on korkea ja joissa on puhdistuksen puutteesta johtuen huomattava määrä epäpuhtauksia, esimerkiksi uima-allas tai tunneli
- Korroosionkestävyysluokka V
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia
- Vältä kontaktikorroosiota, jota voi esiintyä kahden suorassa kontaktissa olevan metallin välillä. Jalometalli edistää yhdessä esimerkiksi veden tai normaalin kosteuden kanssa perusmetallin korroosiota. Yleensä suositellaan, että se tuote, jonka pinta-ala on pienempi (esim. ruuvi), valmistetaan jalometallista. Metallien väliin suositellaan myös suojaavaa, sähköä johtamatonta välikerrosta
ETA-11/0190-hyväksytty
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava
- Soveltuu käyttöön uima-altaissa
- CS=uppokanta
Tiedot(X)
Suunniteltu toisiinsa kiinnivedettäville puu-puuliitoksille, kiinnitettäviksi alueilla, jotka ovat jatkuvasti alttiina korroosiolle
Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu/puu-liitosten muodostamisen. Loppuun asti kierretyn ruuvin kierre sijaitsee kokonaan alemman kappaleen sisällä.
Voidaan käyttää ulkotiloissa ja käyttöluokassa 3
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia
- Vältä kontaktikorroosiota, jota voi esiintyä kahden suorassa kontaktissa olevan metallin välillä. Jalometalli edistää yhdessä esimerkiksi veden tai normaalin kosteuden kanssa perusmetallin korroosiota. Yleensä suositellaan, että se tuote, jonka pinta-ala on pienempi (esim. ruuvi), valmistetaan jalometallista. Metallien väliin suositellaan myös suojaavaa, sähköä johtamatonta välikerrosta
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 50 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 8 mm |
Kannan korkeus (k) | 2,5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | RW20 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Kierteen muoto | Yksinkertainen kierre |
Kierteen pituus (lg) | 34 mm |
Ytimen halkaisija | 2,5 mm |
Kärjen muoto | Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä |
Kärjen/vääntiön kulma | 28 astetta |
Materiaali | HCR, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Ruuvauskulma vähint./enint. | 0-90 astetta |
Tuotteen paino | 2,769 g |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Puu |
Käyttöalue | Uima-allas |
Sopivat koneet | Würth BS 12-A Power |
Hyväksyntä | ETA-11/0190 |
Ruuvi vaatii hyväksynnän | Kyllä |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!