ASSY® 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta
ASSY 4 KOMBI sinkitty teräs kuljetusankkurille RW
ASSY KOMBI RW40 ZN(A3K) 10X180/145
Tuotenro 0158710181
EAN 4061975618351
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Vaihtoehtoiset asennustavat, suuri voimansiirto ja tarkka istuvuus metalliliitoksissa
- Kuusiokannan ja RW-vääntiön yhdistelmä, varren vahvistus kannan alapuolella
Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla
- Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta
- Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta
Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy optimaalisesti paikallaan ja purevuus on paras mahdollinen
- Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua
- Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa
Erinomainen lujuus ja sitkeys
- Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
Noudata saatavilla olevia asiantuntijalausuntoja, käyttöohjeita ja kuormitustaulukkoja suunnittelun ja käytön aikana. Katso kuormitustiedot ETA-hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php. Suunnittelijalle www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma
ETA-11/0190-hyväksytty
- Kuljetusankkurin kantokyky yhdessä ASSY 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvin kanssa on tarkistettava testiraportin/asiantuntijaraportin mukaisesti ennen jokaista kuljetusta, ja kantokyky on tarkastettava erikseen.
- ETA 11/0190 -standardia ja asiantuntijalausuntoja ruuvin käytöstä kuljetuksessa on noudatettava
Tiedot(X)
Havupuu-, liimapuu-, viilupuu- tai CLT ristiinliimattujen massiivipuuelementtien nostamiseen/siirtämiseen
Käyttökohteita:
- Aksiaalinen veto levypinnassa tai levyn kapeassa reunassa
- Kalteva veto levypinnassa tai levyn kapeassa reunassa
- Kalteva veto levyn pintaan tarkalleen sopivalla jyrsinnällä (t x d, 70 x 30 mm)
- Puurakentaminen, puurakenteiden rakentaminen, liimapuulevy/monikerroslevyrakentaminen, pakkaaminen
- Ruuveja saa käyttää turvallisuussyistä vain kerran. Suuren kappaleen kiinnitykseen on käytettävä vähintään kahta puuruuvia. Varmista, että ruuveja ei asenneta kutistumishalkeamiin tai vastaaviin kohtiin. Yli kolmihaaraisissa staattisesti määrittelemättömissä kiinnityksissä ankkurit on mitoitettava siten, että kaksi ankkuripistettä pystyy kannattelemaan koko kuorman. Ankkuripisteisiin kohdistuvat kuormat on laskettava voimakolmion mukaisesti. Yli kahden ankkuripisteen (staattisesti määritellyt kiinnitykset) kiinnittämisessä on käytettävä sopivaa apuvälinettä (esimerkiksi tasapainotuspalkkia), jotta kuormitus jakautuu tasaisesti kaikille haaroille. Katso lisätietoja saatavilla olevista asiantuntijalausunnoista ja kuormitustaulukoista
- Ruuvin kierre on ankkuroitava täydellisesti puualustaan ilman että kappaleiden välinen yhteys katkeaa
- Ruuvattaessa CLT, ristiinliimattujen massiivipuulevyjen/monikerroslevyjen kapealle sivulle ruuvaus on tehtävä levykerroksen keskelle. Poikittaistuki on myös kiinnitettävä kohtisuoraan levyn pintaan nähden ruuviliitosten ympärille täyskierteisillä ASSY plus VG-ruuveilla.
- Nostokuormia hyväksyttäessä kuljetusankkurijärjestelmään kohdistuvat nostosta/siirtelystä aiheutuvat voimat on huomioitava värähtelykerrointen muodossa
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä tai kuusiohylsyavainta
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 180 mm |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan korkeus (k) | 5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta | AV 17 |
Sisäinen vääntiö/kanta | RW40 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Malli | Kaulalla, varrella (osakierre) |
Kierteenmuoto | Harvakierre |
Kierteen pituus (lg) | 145 mm |
Materiaali | Karkaistu, kovetettu teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Puu, Puupohjainen materiaali, Havupuu, Ristivaneri (BSP), Lehtipuu, LVL |
Käyttöalue | Elementtirakentaminen, Puulevyrakenne, laattaelementit, Puurakenteet, puurakentaminen, Metallin ja puun liitokset |
Ytimen halkaisija | 6,3 mm |
Kärjen muoto | Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä |
Kärjen/vääntiön kulma | 34 astetta |
Ruuvauskulma enint. | 90 astetta |
Ruuvauskulma vähint. | 0 astetta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Hyväksyntä | ETA-11/0190 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!