Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY® 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta

ASSY 4 KOMBI sinkitty teräs kuljetusankkurille RW
ASSY KOMBI RW40 ZN(A3K) 12X120/100

Tuotenro 0158712121

EAN 4061975618559

-
ASSY® 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta

Tuotenro 0158712121

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuljetusankkuriruuvi, jossa vahvistettu varsi kannan alla. Turvallinen, tiivis kiinnitys kuulapäisen ankkurin uraan/syvennykseen. Havupuu-, liimapuu-, viilupuu- tai CLT ristiinliimattujen massiivipuuelementtien nostamiseen/siirtämiseen.

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Vaihtoehtoiset asennustavat, suuri voimansiirto ja tarkka istuvuus metalliliitoksissa


  • Kuusiokannan ja RW-vääntiön yhdistelmä, varren vahvistus kannan alapuolella


Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy optimaalisesti paikallaan ja purevuus on paras mahdollinen


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
Huomautus

Noudata saatavilla olevia asiantuntijalausuntoja, käyttöohjeita ja kuormitustaulukkoja suunnittelun ja käytön aikana. Katso kuormitustiedot ETA-hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php. Suunnittelijalle www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma

ETA-11/0190-hyväksytty

  • Kuljetusankkurin kantokyky yhdessä ASSY 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvin kanssa on tarkistettava testiraportin/asiantuntijaraportin mukaisesti ennen jokaista kuljetusta, ja kantokyky on tarkastettava erikseen.

  • ETA 11/0190 -standardia ja asiantuntijalausuntoja ruuvin käytöstä kuljetuksessa on noudatettava
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Havupuu-, liimapuu-, viilupuu- tai CLT ristiinliimattujen massiivipuuelementtien nostamiseen/siirtämiseen



Käyttökohteita:


  • Aksiaalinen veto levypinnassa tai levyn kapeassa reunassa

  • Kalteva veto levypinnassa tai levyn kapeassa reunassa

  • Kalteva veto levyn pintaan tarkalleen sopivalla jyrsinnällä (t x d, 70 x 30 mm)

  • Puurakentaminen, puurakenteiden rakentaminen, liimapuulevy/monikerroslevyrakentaminen, pakkaaminen
Ohjeet
  • Ruuveja saa käyttää turvallisuussyistä vain kerran. Suuren kappaleen kiinnitykseen on käytettävä vähintään kahta puuruuvia. Varmista, että ruuveja ei asenneta kutistumishalkeamiin tai vastaaviin kohtiin. Yli kolmihaaraisissa staattisesti määrittelemättömissä kiinnityksissä ankkurit on mitoitettava siten, että kaksi ankkuripistettä pystyy kannattelemaan koko kuorman. Ankkuripisteisiin kohdistuvat kuormat on laskettava voimakolmion mukaisesti. Yli kahden ankkuripisteen (staattisesti määritellyt kiinnitykset) kiinnittämisessä on käytettävä sopivaa apuvälinettä (esimerkiksi tasapainotuspalkkia), jotta kuormitus jakautuu tasaisesti kaikille haaroille. Katso lisätietoja saatavilla olevista asiantuntijalausunnoista ja kuormitustaulukoista

  • Ruuvin kierre on ankkuroitava täydellisesti puualustaan ilman että kappaleiden välinen yhteys katkeaa

  • Ruuvattaessa CLT, ristiinliimattujen massiivipuulevyjen/monikerroslevyjen kapealle sivulle ruuvaus on tehtävä levykerroksen keskelle. Poikittaistuki on myös kiinnitettävä kohtisuoraan levyn pintaan nähden ruuviliitosten ympärille täyskierteisillä ASSY plus VG-ruuveilla.

  • Nostokuormia hyväksyttäessä kuljetusankkurijärjestelmään kohdistuvat nostosta/siirtelystä aiheutuvat voimat on huomioitava värähtelykerrointen muodossa

  • ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille

  • Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä tai kuusiohylsyavainta

Nimellishalkaisija (d)

12 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

120 mm

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan korkeus (k)

5,5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta

AV 17

Sisäinen vääntiö/kanta

RW40

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Täyskierre

Kierteenmuoto

Harvakierre

Kierteen pituus (lg)

100 mm

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Puu, Puupohjainen materiaali, Havupuu, Ristivaneri (BSP), Lehtipuu, LVL

Käyttöalue

Elementtirakentaminen, Puulevyrakenne, laattaelementit, Puurakenteet, puurakentaminen, Metallin ja puun liitokset

Ytimen halkaisija

7,2 mm

Kärjen muoto

Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä

Kärjen/vääntiön kulma

34 astetta

Ruuvauskulma enint.

90 astetta

Ruuvauskulma vähint.

0 astetta

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Hyväksyntä

ETA-11/0190

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW40 VI/VA 25MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
RW®-kärki E 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW40 50MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
RW®-kärki E 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW40 120MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot