ASSY® 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta
ASSY 4 KOMBI teräs, sink., osakierre, kombik. RW
ASSY KOMBI RW40 ZN(A3K) 12X160/100
Tuotenro 0158712160
EAN 4061975618573
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Asettuu tarkasti metalliin, erittäin suuri voimansiirto kahden vääntiötyypin yhdistelmästä
- Varren vahvistus kannan alapuolella
- Kuusiokannan ja RW-vääntiön yhdistelmä
Ruuvin kiinnikiertäminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa
- Jyrsivän varren ansiosta varren upottamiselle on enemmän tilaa ja halkeilua on vähemmän
- Korkea murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin
- Kierteeseen integroitu jyrsintävarsi vähentää irtoilevista metallilastuista aiheutuvaa loukkaantumisriskiä
- Suojaa käytettäviä työkaluja
Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla
- Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta
- Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta
Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy optimaalisesti paikallaan ja purevuus on paras mahdollinen
- Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua
- Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa
Erinomainen lujuus ja sitkeys
- Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
- Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.
- Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkotiloissa ja jatkuvasti kosteissa tiloissa ruostumattomia ASSY 4 A2 combi -teräsruuveja
- ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.
ETA-11/0190-hyväksytty
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava
Tiedot(X)
Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille
Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu/puu-liitosten muodostamisen. Loppuun asti kierretyn ruuvin kierre sijaitsee kokonaan alemman kappaleen sisällä.
Käytettäväksi käyttöluokassa 1 ja käyttöluokassa 2 (koosta ∅> 4 mm alkaen)
- Laadukas suojapinnoite, sinkki, sinipassivoitu kromi (VI) -vapaa, kerroksen paksuus 8 µm
- Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja koosta ∅ > 4 mm ylöspäin käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti
- Luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaisesti
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Jos kiinnitettävässä metallikannattimessa on lieriömäiset 90° kulmassa olevat reiät, suositellaan käytettäväksi ASSY-ruuveja, joissa on vahvistettu varsi (ASSY 4 Combi, ASSY plus VG 4 combi, ASSY 4 JH -palkkikenkäruuvi). Reiän ja ruuvin kannan välinen rako ei saa olla yli 1 mm standardin DIN EN 1993-1-8 mukaisesti
- Kantavissa puu-/metalliliitoksissa ASSY-ruuvit on kiristettävä tiettyyn momenttiin. Kiristysmomentti = vaadittu lisämomentti x 1,2 < 90 % murtumismomentista
- ASSY 4 -ruuvien kanssa on suositeltavaa asentaa ruuvin kannan muotoon hyvin yhteensopivat aluslevyt, jotka lisäävät ruuvin kannan tunkeutumisvastusta ja vetävät kappaleet tehokkaasti kiinni toisiinsa
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 12 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 160 mm |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan korkeus (k) | 5,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta | AV 17 |
Sisäinen vääntiö/kanta | RW40 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Malli | Kaulalla, varrella (osakierre) |
Kierteenmuoto | Harvakierre |
Kierteen pituus (lg) | 100 mm |
Materiaali | Karkaistu, kovetettu teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Puu, Puupohjainen materiaali, Havupuu, Ristivaneri (BSP), Lehtipuu, LVL |
Käyttöalue | Elementtirakentaminen, Puulevyrakenne, laattaelementit, Puurakenteet, puurakentaminen, Metallin ja puun liitokset |
Ytimen halkaisija | 7,2 mm |
Kärjen muoto | Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä |
Kärjen/vääntiön kulma | 34 astetta |
Ruuvauskulma enint. | 90 astetta |
Ruuvauskulma vähint. | 0 astetta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Hyväksyntä | ETA-11/0190 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!