Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY® 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta

ASSY 4 KOMBI teräs, sink., osakierre, kombik. RW
ASSY KOMBI RW40 ZN(A3K) 12X360/120

Tuotenro 0158712360

EAN 4061975618719

-
ASSY® 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta

Tuotenro 0158712360

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vahvistetulla varrella varustettu suorituskykyinen osakierteinen ruuvi puu/puu-liitoksiin aluslevyn kanssa tai tarkkoihin 90°:een kulmassa oleviin metalli/puu-liitoksiin puurakentamisessa kuivissa sisätiloissa, kosteissa tiloissa tai katetuissa tiloissa

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Asettuu tarkasti metalliin, erittäin suuri voimansiirto kahden vääntiötyypin yhdistelmästä


  • Varren vahvistus kannan alapuolella

  • Kuusiokannan ja RW-vääntiön yhdistelmä


Ruuvin kiinnikiertäminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa


  • Jyrsivän varren ansiosta varren upottamiselle on enemmän tilaa ja halkeilua on vähemmän

  • Korkea murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin

  • Kierteeseen integroitu jyrsintävarsi vähentää irtoilevista metallilastuista aiheutuvaa loukkaantumisriskiä

  • Suojaa käytettäviä työkaluja


Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy optimaalisesti paikallaan ja purevuus on paras mahdollinen


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
Huomautus
  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.

  • Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkotiloissa ja jatkuvasti kosteissa tiloissa ruostumattomia ASSY 4 A2 combi -teräsruuveja

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille


Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu/puu-liitosten muodostamisen. Loppuun asti kierretyn ruuvin kierre sijaitsee kokonaan alemman kappaleen sisällä.



Käytettäväksi käyttöluokassa 1 ja käyttöluokassa 2 (koosta ∅> 4 mm alkaen)


  • Laadukas suojapinnoite, sinkki, sinipassivoitu kromi (VI) -vapaa, kerroksen paksuus 8 µm

  • Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja koosta ∅ > 4 mm ylöspäin käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti

  • Luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaisesti
Ohjeet
  • ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille

  • Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä

  • Jos kiinnitettävässä metallikannattimessa on lieriömäiset 90° kulmassa olevat reiät, suositellaan käytettäväksi ASSY-ruuveja, joissa on vahvistettu varsi (ASSY 4 Combi, ASSY plus VG 4 combi, ASSY 4 JH -palkkikenkäruuvi). Reiän ja ruuvin kannan välinen rako ei saa olla yli 1 mm standardin DIN EN 1993-1-8 mukaisesti

  • Kantavissa puu-/metalliliitoksissa ASSY-ruuvit on kiristettävä tiettyyn momenttiin. Kiristysmomentti = vaadittu lisämomentti x 1,2 < 90 % murtumismomentista

  • ASSY 4 -ruuvien kanssa on suositeltavaa asentaa ruuvin kannan muotoon hyvin yhteensopivat aluslevyt, jotka lisäävät ruuvin kannan tunkeutumisvastusta ja vetävät kappaleet tehokkaasti kiinni toisiinsa

  • Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia

Nimellishalkaisija (d)

12 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

360 mm

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan korkeus (k)

5,5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta

AV 17

Sisäinen vääntiö/kanta

RW40

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Osakierre

Malli

Kaulalla, varrella (osakierre)

Kierteenmuoto

Harvakierre

Kierteen pituus (lg)

120 mm

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Puu, Puupohjainen materiaali, Havupuu, Ristivaneri (BSP), Lehtipuu, LVL

Käyttöalue

Elementtirakentaminen, Puulevyrakenne, laattaelementit, Puurakenteet, puurakentaminen, Metallin ja puun liitokset

Ytimen halkaisija

7,2 mm

Kärjen muoto

Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä

Kärjen/vääntiön kulma

34 astetta

Ruuvauskulma enint.

90 astetta

Ruuvauskulma vähint.

0 astetta

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Hyväksyntä

ETA-11/0190

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW40 VI/VA 25MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
RW®-kärki E 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW40 50MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
RW®-kärki E 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW40 120MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot