Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY® 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkkihiutalepinnoite, osakierre, kuusiokanta

ASSY 4 COMBI FLZN teräs, sinkkihiut. OK, combi, RW
ASSY KOMBI RW40 DELTA 10X160/100

Tuotenro 0158810160

EAN 4062856664184

-
ASSY® 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkkihiutalepinnoite, osakierre, kuusiokanta

Tuotenro 0158810160

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vahvistetulla varrella varustettu suorituskykyinen osakierteinen ruuvi puu/puu-liitoksiin aluslevyn kanssa tai tarkkoihin 90°:n kulmassa oleviin metalli/puu-liitoksiin puurakentamisessa ulkotiloissa.

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Asettuu tarkasti metalliin, erittäin suuri voimansiirto, vääntiötyyppi valittavissa


  • Varren vahvistus kannan alapuolella

  • Kuusio- ja RW-vääntiöiden yhdistelmä


Ruuvin kiinnikiertäminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa


  • Jyrsivän varren ansiosta varren upottamiselle on enemmän tilaa ja halkeilua on vähemmän

  • Korkea murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin

  • Kierteeseen integroitu jyrsintävarsi vähentää irtoilevista metallilastuista aiheutuvaa loukkaantumisriskiä

  • Suojaa käytettäviä työkaluja


Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille


Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu/puu-liitosten muodostamisen. Loppuun asti kierretyn ruuvin kierre sijaitsee kokonaan alemman kappaleen sisällä.



Voidaan käyttää ulkotiloissa ja käyttöluokassa 3 standardin EN 1995-1-1 mukaisesti


  • Viisi kertaa parempi sinkkihiutalepinnan korroosiosuojaus, kromi (VI)-vapaa, kerroksen paksuus 20 µm, 1 000 tunnin suolasumutesti standardin DIN EN ISO 9227 mukaisesti.

  • Käyttöluokka C4 standardin EN ISO 12944-2 mukaisesti
Ohjeet
  • ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille

  • Jotta ruuvi toimisi mahdollisimman hyvin, käytä täsmälleen sopivaa RW-kärkeä.

  • Jos kiinnitettävässä metallikannattimessa on lieriömäiset 90 asteen kulmassa olevat reiät, suositellaan käytettäväksi ASSY-ruuveja, joissa on vahvistettu varsi (ASSY 4 Combi, ASSY plus VG 4 Combi, ASSY 4 JH -palkkikenkäruuvi). Reiän ja ruuvin kannan välinen rako ei saa olla yli 1 mm standardin DIN EN 1993-1-8 mukaisesti

  • Kantavissa puu/metalliliitoksissa ASSY-ruuvit on kiristettävä tiettyyn momenttiin. Kiristysmomentti = vaadittu lisämomentti x 1,2 < 90 % murtumismomentista

  • ASSY 4 -ruuvien kanssa on suositeltavaa asentaa ruuvin kannan muotoon hyvin yhteensopivat aluslevyt, jotka lisäävät ruuvin kannan tunkeutumisvastusta ja vetävät kappaleet tehokkaasti kiinni toisiinsa

  • Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puu–puurakenteiden yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia

Nimellishalkaisija (d)

10 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

160 mm

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan korkeus (k)

5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta

AV 15

Sisäinen vääntiö/kanta

RW40

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Osakierre

Malli

Kaulalla, varrella (osakierre)

Kierteenmuoto

Harvakierre

Kierteen pituus (lg)

100 mm

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Pinta/pinnoite

Sinkkihiutale

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Puu, Puupohjainen materiaali, Havupuu, Ristivaneri (BSP), Lehtipuu, LVL

Käyttöalue

Elementtirakentaminen, Puurakentaminen, Puurakenteet, puurakentaminen, Metallin ja puun liitokset

Ytimen halkaisija

6,3 mm

Kärjen muoto

Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä

Kärjen/vääntiön kulma

34 astetta

Ruuvauskulma enint.

90 astetta

Ruuvauskulma vähint.

0 astetta

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Hyväksyntä

ETA-11/0190

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot