Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSY 4 WH ZiNi steel zinc-nickel PT washer head RW

ASSY 4 WH ZiNi steel zinc-nickel PT washer head RW

Varunr. 0177718141

EAN-nummer 4065746453073

-
ASSY 4 WH ZiNi steel zinc-nickel PT washer head RW

Varunr. 0177718141

-
Mängd
Förp:
x 50 Antal
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
Nominell diameter (d)

8 mm

Längd (l)

140 mm

Gänglängd (lg)

100 mm

Huvudtyp

Runt brickhuvud

Huvuddiameter (dh)

22,1 mm

Huvudhöjd (k)

3,8 mm

Internt drev

RW40

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Gängformat

Grov gänga

Kärndiameter

5,3 mm

Spetsens form

Spets med fräs för bergstopp

Spetsens vinkel

34 Degree

Material

Härdat stål

Yta

Zink-nickel

Färg

Silver

Max. skruvvinkel

90 Degree

Min. skruvvinkel

0 Degree

Lämplig för användning i följande material

Trä, Härledd träprodukt, Mjuka träslag, Trä i brädskikt (BSP), Hårt trä, LVL

Användningsområde

Strukturella träarbeten, Konstruktion av timmer, Konstruktion med träpanel, Takstolsanslutningar, På hammarborrens isolering

Extra tillbehör

Bitlås

Godkännande

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information