Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY 4 WH ZiNi trs sinkki-nikkeli OK laippak. RW

ASSY 4 WH ZiNi trs sinkki-nikkeli OK laippak. RW
ASSY SK ZINI 8X140/100 PORAKÄRKI

Tuotenro 0177718141

EAN 4065746453073

-
ASSY 4 WH ZiNi trs sinkki-nikkeli OK laippak. RW

Tuotenro 0177718141

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

WH = matalalaippakanta, washer head

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d)

8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

140 mm

Kierteen pituus (lg)

100 mm

Pään/kannan tyyppi

Laippakanta (kiinnipuristetulla aluslevyllä)

Pään/kannan halkaisija (dh)

22,1 mm

Kannan korkeus (k)

3,8 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

RW40

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Osakierre

Kierteenmuoto

Harvakierre

Ytimen halkaisija

5,3 mm

Kärjen muoto

Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä

Kärjen/vääntiön kulma

34 astetta

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Pinta/pinnoite

Sinkki-nikkeli

Väri

Hopea

Ruuvauskulma enint.

90 astetta

Ruuvauskulma vähint.

0 astetta

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Puu, Puupohjainen materiaali, Havupuu, Ristivaneri (BSP), Lehtipuu, LVL

Käyttöalue

Puurakenteet, puurakentaminen, Puurakentaminen, Puulevyrakenne, laattaelementit, Katto-orsien kiinnittäminen, Katon eristäminen

Liittyvä tuote

Kärjen lukitsin

Hyväksyntä

ETA-11/0190

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot