Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY® 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut

ASSY 4 CSMP s. teräs OK, uppokanta, jyrsintasku RW
YLEISR ASSY 4 UPPOK RW20 ZN(A2K) 4X45/29

Tuotenro 019014045

EAN 4061975679734

-
ASSY® 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut

Tuotenro 019014045

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Osakierteinen yleisruuvi nopeisiin puu/puu-liitoksiin ilman rakoja huonekalujen valmistuksessa, sisätilarakentamisessa tai puurakentamisessa kuivissa sisätiloissa, kosteissa tiloissa tai katetuissa tiloissa

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Ruuvin kiinnikiertäminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa


  • Jyrsivän varren ansiosta varren upottamiselle on enemmän tilaa ja ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Korkea murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin

  • Kierteeseen integroitu jyrsintävarsi vähentää irtoilevista metallilastuista aiheutuvaa loukkaantumisriskiä

  • Suojaa käytettäviä työkaluja


Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy optimaalisesti paikallaan ja purevuus on paras mahdollinen


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
Suorituskyvyn osoitus

ETA-11/0190-hyväksytty

Huomautus
  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.

  • Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkona ja jatkuvasti kosteudelle altistuvissa tiloissa ruostumattomia ASSY 4 A2- tai haponkestäviä -A4-teräsruuveja ja klooripitoisissa tiloissa ruostumattomia HCR-teräsruuveja

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.
Käyttöalue

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava


CSMP = Uppokanta ja jyrsin- / senkkaustaskut

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue



Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille


Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu-puuliitosten muodostamisen. Tässä tapauksessa kierre sijoittuu kokonaisuudessaan alempaan kiinnitettävään materiaaliin.



Käytettäväksi käyttöluokissa 1 ja 2 (koosta > 4 mm alkaen)


  • Laadukas suojapinnoite, sinkitty, sinipassivoitu, kromi (VI)-vapaa, halkaisijaan 4 mm asti A2K kerroksen paksuus 5 µm, halkaisijasta 4,5 mm alkaen A3K kerroksen paksuus 8 µm

  • Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja halkaisijasta > 4 mm ylöspäin käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkoalueet) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti

  • Alkaen halkaisijaltaan 4,5 mm:n ruuveista, joissa on 8 µm:n paksuinen sinkkikerros ja Cr(III)-passivointi, luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaan
Ohjeet
  • ASSY 4 ruuvien kannan muotoon yhteensopivien aluslevyjen käyttöä suositellaan liitoksen vahvistamiseksi

  • ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille

  • Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä

  • Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia

Nimellishalkaisija (d)

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

45 mm

Kierteen pituus (lg)

29 mm

Pään/kannan tyyppi

Senkkaava uppokanta, upotusnystyrät/jyrsinurat ja jyrsintaskut

Kannan yksityiskohdat

Jyrsintaskut/upotusnystyrät

Pään/kannan halkaisija (dh)

8 mm

Kannan korkeus (k)

2,5 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

RW20

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Osakierre

Kierteenmuoto

Harvakierre

Ytimen halkaisija

2,5 mm

Kärjen muoto

Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä

Kärjen/vääntiön kulma

28 astetta

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Väri

Hopea

Ruuvauskulma vähint./enint.

0-90 astetta

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Puu, Puupohjainen materiaali, Havupuu, Ristivaneri (BSP), Lehtipuu, LVL

Käyttöalue

Yleiskäyttöön, Huonekalut, Runko, Asennus/kiinnitys

Sopivat koneet

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Ruuvi vaatii hyväksynnän

Kyllä

Hyväksyntä

ETA-11/0190

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Vähimmäisetäisyydet millimetreinä esiporaamattomille ruuveille puuosissa, 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
Voiman ja puun syiden suunnan välinen kulma α = 0° Voiman ja puun syiden suunnan välinen kulma α = 90°
d (mm) a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d (mm) a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 9 x d 7 x d
3 45 21 60 45 21 21 3 21 21 45 45 27 21
3,5 52,5 24,5 70 52,5 24,5 24,5 3,5 24,5 24,5 52,5 52,5 31,5 24,5
4 60 28 80 60 28 28 4 28 28 60 60 36 28
4,5 67,5 31,5 90 67,5 31,5 31,5 4,5 31,5 31,5 67,5 67,5 40,5 31,5
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 12 x d 7 x d
5 75 35 100 75 35 35 5 35 35 75 75 60 35
6 90 42 120 90 42 42 6 42 42 90 90 72 42
7 105 49 140 105 49 49 7 49 49 105 105 84 49
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
10 150 70 200 150 70 70 10 70 70 150 150 120 70
1) Vähimmäisetäisyydet on määritetty DIN EN 1995-1-1 taulukon 8.2 mukaisesti esiporaamattomille naularei'ille; d on kierteen ulkohalkaisija
2) Vähimmäisetäisyydet koskevat myös ruuvin halkaisijaa ≥5 mm BauBuche-osissa (ETA-14/0354), joiden paksuus on t ≥ 7 x d
3) Vähimmäisetäisyydet 0° < α < 90°, kun voima kohdistuu puun syiden suuntaisesti voidaan määrittää tarkemmin standardin EN 1995-1-1 kohdan 8.2 mukaisesti
4) Puuosat, joiden ρk > 500 kg/m3 on aina esiporattava
Vähimmäisetäisyydet millimetreinä esiporaamattomille ruuveille puuosissa, ρk ≤ 420 kg/m3
Voiman ja puun syiden suunnan välinen kulma α = 0° Voiman ja puun syiden suunnan välinen kulma α = 90°
10 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 7 x d 5 x d
3 30 15 45 30 15 15 3 15 15 30 30 21 15
3,5 35 17,5 52,5 35 17,5 17,5 3,5 17,5 17,5 35 35 24,5 17,5
4 40 20 60 40 20 20 4 20 20 40 40 28 20
4,5 45 22,5 67,5 45 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 45 45 31,5 22,5
12 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 10 x d 5 x d
5 60 25 75 50 25 25 5 25 25 50 50 50 25
72 30 90 60 30 30 30 30 60 60 60 30
84 35 105 70 35 35 35 35 70 70 70 35
96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80 40
120 50 150 100 50 50 50 50 100 100 100 50
1) Vähimmäisetäisyydet on määritetty DIN EN 1995-1-1 taulukon 8.2 mukaisesti esiporaamattomille naularei'ille; d on kierteen ulkohalkaisija
2) Vähimmäisetäisyydet 0° < α < 90°, kun voima kohdistuu puun syiden suuntaisesti voidaan määrittää tarkemmin standardin DIN EN 1995-1-1 kohdan 8.2 mukaan
Reunaetäisyydet puussa leikkauskuormituksessa
Voiman ja puun syiden suunnan välinen kulma α = 0° Voiman ja puun syiden suunnan välinen kulma α = 90°
Kuormitettu syyn pää
-90° < α < 90°
Kuormittamaton syyn pää
90° < α < 270°
Kuormitettu reuna
0° < α < 180°
Kuormittamaton reuna
180° < α < 360°
Huomioitavaa
Vähimmäisetäisyydet on määritetty standardin DIN EN 1995-1-1 kohdan 8.6 mukaisesti; d on kierteen ulkohalkaisija
Liitettävien osien vähimmäispaksuuksia on noudatettava hyväksynnän ETA-11/0190 (A.2.4.3) mukaisesti
Kun kappaleeseen kohdistuu sekä leikkauskuormitusta että aksiaalista vetokuormitusta, on noudatettava ruuvien ja leikkauskuormituksen vähimmäisetäisyyksiä
Selite Yleiset tiedot
α Kulma ruuvin akselin ja osan syiden suunnan välillä Hiiliteräsruuveja voidaan käyttää käyttöluokissa 1 ja 2
t1 Osan päädyn paksuus Jos liitoksissa on useita ruuveja, noudata tehollista lukua nef standardin DIN EN 1995-1-1 mukaisesti,
t2 Osa 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (huomioi osan vähimmäispaksuus) Gl. (8.17) leikkauskuormille ja standardin ETA-11/0190, A.2.3.2 mukaisesti aksiaalisille kuormille
Fv,RK Ruuvin ominaiskuormituskapasiteetti leikkauskuormituksessa (sisältää köysivaikutuksen) on otettava huomioon
Fax,Rk Ruuvin ominaiskuormituskapasiteetti aksiaalisessa suunnassa (kierteen irtoaminen, pää Teknisiä tietoja ja vaatimuksia on noudatettava standardien ETA-11/0190 ja DIN EN 1995-1-1 mukaisesti
läpiveto, teräksen murtuminen) Kun osan vähimmäispaksuutta ja ruuvien vähimmäisetäisyyksiä noudatetaan
req Vaadittu ruuvin pituus kuormituskapasiteetin saavuttamiseksi DIN EN 1995-1-1 ja ETA-11/0190, esiporaus ei ole tarpeellista
Laskelmat perustuvat standardeihin ETA-11/0190 ja DIN EN 1995-1-1
Leikkauskuormalle mitattu kuormituskapasiteetti saadaan kaavalla Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM ja
aksiaaliselle kuormalle kaavalla Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM
Puuosien ruuvien vähimmäisetäisyydet, mm
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d (mm) 7 x d 5 x d 10 x d 4 x d
3 21 15 30 12
3,5 24,5 17,5 35 14
4 28 20 40 16
4,5 31,5 22,5 45 18
5 35 25 50 20
6 42 30 60 24
7 49 35 70 28
8 56 40 80 32
10 70 50 100 40
Huomioitavaa
Jos ruuvien välinen etäisyys on puun syiden suuntaisesti ja syyn päähän vähintään 25 x d, etäisyyttä kuormittamattomaan reunaan suorassa kulmassa syiden suuntaan voidaan pienentää arvoon 3 x d, jopa osien paksuuksissa t < 5 x d
Liitettävien osien vähimmäispaksuuksia on noudatettava hyväksynnän ETA-11/0190 (A.2.4.2) mukaisesti
Jos käytettävä puu voi haljeta, ruuvit on aina esiporattava
Teräs-puuliitosten vähimmäisetäisyydet (a1, a2) voidaan kertoa kertoimella 0,7
Puulevyliitosten vähimmäisetäisyydet (a1, a2) voidaan kertoa kertoimella 0,85
Douglaskuusipuuosissa vähimmäisetäisyyksiä on suurennettava 50 prosenttia puun syiden suuntaan
Kuormataulukot
Yleiset tiedot
Kuormituskapasiteetit määritettiin seuraavien standardien mukaisesti: ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 ja DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 ASSY®-ruuveille ilman esiporausta, puun bruttotiheys ρk ≥ 350 kg/m3. Kuormitustaulukoissa on laaja valikoima vaihtoehtoja. Lisää mittausvaihtoehtoja on saatavilla Würthin teknisen ohjelmiston avulla. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php
Suunnittelijalle:
https://www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/suunnittelijalle/sunnittelijaosio.php
Yhdistetty kuormitus
Leikkauskuormituksen kestävyysarvot Fv,Rk taulukossa on määritetty ottamalla huomioon ”köysivaikutus” ΔFv,Rk. Kun kyse on samanaikaisista aksiaalisista ja sivuttaisista kuormista, taulukossa lueteltuja leikkauskuormituskapasiteetteja ei saa käyttää. Jos vaaditaan todiste yhdistetystä kuormituksesta, standardin DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) vaatimusta sovelletaan, jolloin Fv,Rk otetaan huomioon ilman köysivaikutusosaa. Würthin teknistä ohjelmistoa voidaan käyttää viimeksi mainittuihin.
Tuote: ASSY 4 CSMP Ruuvin materiaali: Teräs, karkaistu
Tuotenro: 0190 1XX XXX Korroosiosuojaus: A3K
Käyttö: Puu/puu, yksi leikkausliitos Enimmäiskäyttöluokka: 2
Bruttopaino puu 1 / puu 2: 350 kg/m3/350 kg/m3 Laskentaperuste: ETA-11/0190:2018
Esiporauksen halkaisija ETA-11/0190-standardin mukaan millimetreinä
d (mm) 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10
Havupuu 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
Lehtipuu 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
BauBuche, laminoitu pyökkiviilu1) 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 8,0
1) 1459-asiantuntijaraportin SWG ASSY BauBuche mukaan
Esiporattujen ruuvien vähimmäisetäisyydet havu- ja lehtipuussa sekä BauBuche-puussa, mm
Voiman ja puun syiden suunnan välinen kulma α = 0° Voiman ja puun syiden suunnan välinen kulma α = 90°
d (mm) a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d (mm) a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 5 x d 3 x d
3 15 9 36 21 9 9 3 12 12 21 21 15 9
3,5 17,5 10,5 42 24,5 10,5 10,5 3,5 14 14 24,5 24,5 17,5 10,5
4 20 12 48 28 12 12 4 16 16 28 28 20 12
4,5 22,5 13,5 54 31,5 13,5 13,5 4,5 18 18 31,5 31,5 22,5 13,5
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 7 x d 3 x d
5 25 15 60 35 15 15 5 20 20 35 35 35 15
6 30 18 72 42 18 18 6 24 24 42 42 42 18
7 35 21 84 49 21 21 7 28 28 49 49 49 21
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
10 50 30 120 70 30 30 10 40 40 70 70 70 30
1) Esiporattujen naulareikien vähimmäisetäisyydet on määritetty standardin DIN EN 1995-1-1 kohdan 8.2 mukaisesti; d on kierteen ulkohalkaisija
2) Vähimmäisetäisyydet 0° < α < 90°, kun voima kohdistuu puun syiden suuntaisesti voidaan määrittää tarkemmin standardin DIN EN 1995-1-1 kohdan 8.2 mukaan
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Aluslevyllä/kartioaluslevyllä Aluslevyllä/kartioaluslevyllä Aluslevyllä/kartioaluslevyllä
Fax,RK req Fax,RK req Fax,RK req Fax,RK req Fax,RK req Fax,RK req Fax,RK req Fax,RK req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,20 45 1,87 60 2,44 80 4,84 100
30 1,20 50 1,87 60 2,44 80 2,93 80 4,84 110 6,25 120
40 1,20 60 1,87 70 2,44 80 2,93 80 4,45 100 4,84 120 6,25 120 9,00 140
50 1,20 70 1,87 80 2,44 90 2,93 100 4,45 100 4,84 130 6,25 140 9,00 140
60 1,20 80 1,87 90 2,44 100 2,93 100 4,45 120 4,84 140 6,25 140 9,00 160
80 1,20 110 1,87 130 2,44 120 2,93 140 4,45 140 4,84 160 6,25 160 9,00 180
100 1,20 120 1,87 150 2,44 140 2,93 160 4,45 160 4,84 180 6,25 180 9,00 200
120 1,87 180 2,44 180 2,93 180 4,45 180 4,84 200 6,25 200 9,00 220
140 1,87 200 2,44 200 2,93 200 4,45 200 4,84 220 6,25 220 9,00 240
160 1,87 220 2,44 220 2,93 240 4,45 220 4,84 240 6,25 240 9,00 260
180 1,87 240 2,44 240 2,93 260 4,45 240 4,84 260 6,25 260 9,00 280
200 1,87 260 2,44 260 2,93 280 4,45 260 4,84 280 6,25 280 9,00 300
220 1,87 280 2,44 280 2,93 300 4,45 280 4,84 300 6,25 300 9,00 320
240 1,87 300 2,44 300 2,93 320 4,45 300 3,83 300 6,25 320 9,00 340
260 1,87 300 2,44 300 2,93 340 4,45 340 2,45 300 6,25 340 9,00 360
280 2,93 360 4,45 360 6,25 360 9,00 380
300 2,93 380 4,45 380 6,25 380 9,00 400
320 2,93 400 4,45 400 6,25 400 8,03 400
Ulosvetolujuus Fax,Rk 90° puu-puuliitokselle puukuituun, vaaditulla ruuvin vähimmäispituudella ℓreq
Ruuvien vähimmäisetäisyydet ristiinliimatussa massiivipuussa millimetreinä
Sivupinnat Etupinnat
d (mm) a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d (mm) a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 x d 2,5 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2,5 x d 10 x d 4 x d 12 x d 7 x d 6 x d 3 x d
6 24 15 36 36 36 15 6 60 24 72 42 36 18
7 28 17,5 42 42 42 17,5 7 70 28 84 49 42 21
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
10 40 25 60 60 60 25 10 100 40 120 70 60 30
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Aluslevyllä/kartioaluslevyllä Aluslevyllä/kartioaluslevyllä Aluslevyllä/kartioaluslevyllä
Fv,Rk req Fv,RK req Fv,RK req Fv,RK req Fv,RK req Fv,RK req Fv,RK req Fv,RK req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,28 55 1,71 60 2,09 80 2,41 100
30 1,43 70 1,85 70 2,23 80 2,73 80 2,59 100 3,56 120
40 1,48 80 2,10 80 2,53 90 3,01 100 3,98 100 2,84 110 3,84 120 5,12 140
50 1,48 90 2,10 90 2,65 100 3,34 120 4,34 120 2,84 120 4,17 140 5,47 140
60 1,48 100 2,10 100 2,65 120 3,47 120 4,73 140 2,84 130 4,30 140 5,87 160
80 1,51 120 2,10 130 2,65 140 3,47 140 4,81 160 2,84 150 4,30 160 5,95 180
100 1,20 120 2,10 150 2,65 160 3,47 160 4,81 180 2,84 180 4,30 180 5,95 200
120 2,10 180 2,65 180 3,47 180 4,81 200 2,84 200 4,30 200 5,95 220
140 2,10 200 2,65 200 3,47 200 4,81 220 2,84 220 5,95 240
160 2,10 220 2,65 220 3,47 240 4,81 240 2,84 240 4,30 240 5,95 260
180 2,10 240 2,65 240 3,47 260 4,81 260 2,84 260 4,30 260 5,95 280
200 2,10 260 2,65 260 3,47 280 4,81 280 2,84 280 4,30 280 5,95 300
220 2,10 280 2,65 280 3,47 300 4,81 300 2,84 300 4,30 300 5,95 320
240 2,10 300 2,65 300 3,47 320 4,81 320 2,67 300 4,30 320 5,95 340
260 2,10 300 2,65 300 3,47 340 4,81 340 2,32 300 4,30 340 5,95 360
280 3,47 360 4,81 360 4,30 360 5,95 380
300 3,47 380 4,81 380 4,30 380 5,95 400
320 3,47 400 4,81 400 4,30 400 5,90 400
Reunaetäisyydet ristiinliimatussa massiivipuussa leikkauskuormituksessa
Leikkauslujuus Fv,Rk 90° puu-puuliitokselle puukuituun, vaaditulla ruuvin vähimmäispituudella ℓreq
Huomioitavaa
Arvot koskevat osan vähimmäispaksuutta 10 x d
Ristiinliimatun massiivipuun etupinnan ruuvien vähimmäisupotussyvyys on 10 x d
Ristiinliimattujen massiivipuuosien valmistajien vaatimuksia on noudatettava samalla tavalla
Reunaetäisyydet puussa, aksiaalinen kuorma
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 OR//VA 25MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
RW®-kärki E 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 50MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
RW®-kärki E 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 120MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot