ASSY® 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla
ASSY 4 CSMP trs sinkkihiut. OK uppok. jyrsint. RW
YLEISR ASSY4 UPPOK RW40 DELTA 6X90/50
Tuotenro 0190726090
EAN 4062856194506
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska ruuvauskärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys on tarkempaa ja vakaampaa
- Vakaa istuvuus mahdollistaa työskentelyn yhdellä kädellä
- Yksi kärki sopii laajaan valikoimaan eri ruuveja, tämä vähentää kärjen vaihtamisen tarvetta
- RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Ruuvin kiinnikiertäminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa
- Jyrsivän varren ansiosta varren upottamiselle on enemmän tilaa ja halkeilua on vähemmän
- Suuri murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin
Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla
- Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta
- Parempi vetoarvo, kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta
Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy optimaalisesti paikallaan ja purevuus on paras mahdollinen
- Kupolimalliset vastakierteet, jyrsinelementit ovat vastakkaiseen suuntaan kuin kärjen jyrsimet, tämän ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua
- Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa
Erinomainen lujuus ja sitkeys
- Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
- Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Würthin puurakennusohjelmistoa voidaan käyttää ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija ∅ 5 mm
- ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.
ETA-11/0190-hyväksytty
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava
CSMP = Uppokanta ja jyrsin- / senkkaustaskut
Tiedot(X)
Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille
Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu/puu-liitosten muodostamisen. Loppuun asti kierretyn ruuvin kierre sijaitsee kokonaan alemman kappaleen sisällä.
Voidaan käyttää ulkotiloissa ja käyttöluokassa 3 standardin EN 1995-1-1 mukaisesti
- Viisi kertaa parempi sinkkihiutalepinnan korroosiosuojaus, kromi (VI)-vapaa, kerroksen paksuus 20 µm, 1 000 tunnin suolasumutesti standardin DIN EN ISO 9227 mukaisesti.
- Käyttöluokka C4 standardin EN ISO 12944-2 mukaisesti
- ASSY 4 ruuvien kannan muotoon yhteensopivien aluslevyjen käyttöä suositellaan liitoksen vahvistamiseksi
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 90 mm |
Kierteen pituus (lg) | 50 mm |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava uppokanta, upotusnystyrät/jyrsinurat ja jyrsintaskut |
Kannan yksityiskohdat | Jyrsintaskut/upotusnystyrät |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 12 mm |
Kannan korkeus (k) | 4,4 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | RW40 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Jyrsin | Kyllä |
Kierteenmuoto | Harvakierre |
Ytimen halkaisija | 3,9 mm |
Kärjen muoto | Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä |
Kärjen/vääntiön kulma | 34 astetta |
Materiaali | Karkaistu, kovetettu teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale |
Väri | Alumiininharmaa |
Ruuvauskulma vähint./enint. | 0-90 astetta |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Puu, Puupohjainen materiaali |
Käyttöalue | Yleiskäyttöön, Puurakentaminen |
Sopivat koneet | Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Ruuvi vaatii hyväksynnän | Kyllä |
Hyväksyntä | ETA-11/0190 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!