ASSY®plus 4 A2 yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut
ASSYplus 4 A2 CSMR rst A2 OK, uppok. jyrsint. RW
ASSY PLUS SPEC RST A2-RW20-4,5X60/29
ASSYPLUS 4 A2 CSMR
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Tarkka asetus/keskitys ja siisti poraus itsekeskittyvän porakärjen ansiosta
- Asetus ja poraus ilman halkeilua
- Poraavien leikkuureunojen ansiosta (samanlaiset kuin Forstner-poranterissä) paras porauskyky ja poraustarkkuus
- Tarkka ja luistamaton asetus/keskitys kovilla pinnoilla keskittävän kärjen ansiosta
- Kiertyminen alkaa kevyesti ja ruuvautuu nopeasti
Helppo upottaa kovaan ja pehmeään puuhun, myös oksaiseen, ja koviin puukuitulevyihin
- Uppokannan jyrsivät harjanteet tarjoavat erinomaista jyrsintätehoa
Äärimmäisen luotettava ruuviliitos asymmetrisen yksinkertaisen kierteen ansiosta
- Porakärjen ja kierteen geometrian optimaalinen yhteensopivuus
- Ankkuroituu erinomaisesti puuhun kierteen kylkien epäsymmetrisyyden vuoksi
Ruostumatonta terästä, sääolosuhteille altistuvissa puuliitoksissa ulkokäytössä
- Valmistettu austeniittisesta, ei-magneettisesta ja ruostumattomasta A2-teräksestä
- Voidaan käyttää niin maaseutu- kuin kaupunkiympäristöissäkin sekä teollisuusympäristöissä, joissa ei ole suurta altistusta klorideille tai SO2:lle.
- Kitkaa vähentävä liukupinnoite helpottaa ruuvausta
- Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.
- ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.
ETA-11/0190-hyväksytty
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava.
CSMP = uppokanta ja jyrsin-/senkkaustaskut
Tiedot(X)
Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille
Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu/puu-liitosten muodostamisen. Loppuun asti kierretyn ruuvin kierre sijaitsee kokonaan alemman kappaleen sisällä.
Voidaan käyttää ulkotiloissa ja käyttöluokassa 3
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia
- Metalli/puu-liitoksille suositellaan ASSY-ruuveja uppokannalla tai uppokannalla ja jyrsintaskuilla uppokantaisten kannan jyrsivillä harjanteilla varustettujen ruuvien sijaan
Nimellishalkaisija (d) | 4.5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 60 mm |
Kierteen pituus (lg) (lg) | 29 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä (b) (b) | 33 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan yksityiskohdat | Upotusnystyrät |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 9 mm |
Kannan korkeus (k) | 4.3 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | RW20 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Malli | Kaulalla, varrella (osakierre) |
Kierteenmuoto | Yksinkertainen kierre |
Ytimen halkaisija | 3 mm |
Kärjen muoto | Porakärki |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Ruuvauskulma enint. | 90 astetta |
Ruuvauskulma vähint. | 0 astetta |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | OSB-levy, Lastulevy, Massiivipuupaneeli (SWP) |
Käyttöalue | Ulkotilat, Parveke, Elementtirakentaminen, Julkisivut, Kosteat tilat, Puurakentaminen, Puulevyrakenne, laattaelementit, Puurakenteet, puurakentaminen, Leikkivälineet, Astinlauta, Terassi, Aita |
Hyväksyntä | ETA-11/0190 |
Tuotteen paino | 4.836 g |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!