Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY®plus 4 A2 yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut

ASSYplus 4 A2 CSMR rst A2 OK, uppok. jyrsint. RW
ASSY PLUS SPEC RST A2-RW20-5,5X80/38
ASSYPLUS 4 A2 CSMR

Tuotenro 016635080
EAN 4061975504425

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Osakierteinen yleisruuvi korkealaatuisesta austeniittisesta ruostumattomasta A2-teräksestä jyrsintaskuilla. Puu-puuliitosten kiinnittämiseen reunojen lähellä ilman rakoa ja esiporausta ulkotiloissa, jotka ovat jatkuvasti sääolosuhteiden armoilla.

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Tarkka asetus/keskitys ja siisti poraus itsekeskittyvän porakärjen ansiosta


  • Asetus ja poraus ilman halkeilua

  • Poraavien leikkuureunojen ansiosta (samanlaiset kuin Forstner-poranterissä) paras porauskyky ja poraustarkkuus

  • Tarkka ja luistamaton asetus/keskitys kovilla pinnoilla keskittävän kärjen ansiosta

  • Kiertyminen alkaa kevyesti ja ruuvautuu nopeasti


Helppo upottaa kovaan ja pehmeään puuhun, myös oksaiseen, ja koviin puukuitulevyihin


  • Uppokannan jyrsivät harjanteet tarjoavat erinomaista jyrsintätehoa


Äärimmäisen luotettava ruuviliitos asymmetrisen yksinkertaisen kierteen ansiosta


  • Porakärjen ja kierteen geometrian optimaalinen yhteensopivuus

  • Ankkuroituu erinomaisesti puuhun kierteen kylkien epäsymmetrisyyden vuoksi


Ruostumatonta terästä, sääolosuhteille altistuvissa puuliitoksissa ulkokäytössä


  • Valmistettu austeniittisesta, ei-magneettisesta ja ruostumattomasta A2-teräksestä

  • Voidaan käyttää niin maaseutu- kuin kaupunkiympäristöissäkin sekä teollisuusympäristöissä, joissa ei ole suurta altistusta klorideille tai SO2:lle.

  • Kitkaa vähentävä liukupinnoite helpottaa ruuvausta
Huomautus
  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava.


CSMP = uppokanta ja jyrsin-/senkkaustaskut

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille


Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu/puu-liitosten muodostamisen. Loppuun asti kierretyn ruuvin kierre sijaitsee kokonaan alemman kappaleen sisällä.



Voidaan käyttää ulkotiloissa ja käyttöluokassa 3

Ohjeet
  • Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä

  • ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille

  • Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia

  • Metalli/puu-liitoksille suositellaan ASSY-ruuveja uppokannalla tai uppokannalla ja jyrsintaskuilla uppokantaisten kannan jyrsivillä harjanteilla varustettujen ruuvien sijaan

Nimellishalkaisija (d)

5.5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

80 mm

Kierteen pituus (lg) (lg)

38 mm

Ruuvin kierteen pituus porakärjellä (b) (b)

42.5 mm

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Kannan yksityiskohdat

Upotusnystyrät

Pään/kannan halkaisija (dh)

10 mm

Kannan korkeus (k)

4.6 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

RW20

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Osakierre

Malli

Kaulalla, varrella (osakierre)

Kierteenmuoto

Yksinkertainen kierre

Ytimen halkaisija

3.6 mm

Kärjen muoto

Porakärki

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Ruuvauskulma enint.

90 astetta

Ruuvauskulma vähint.

0 astetta

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Ristivaneri (BSP), Puu, Puupohjainen materiaali, Lehtipuu, LVL, Havupuu

Käyttöalue

Ulkotilat, Parveke, Elementtirakentaminen, Julkisivut, Kosteat tilat, Puurakentaminen, Puulevyrakenne, laattaelementit, Puurakenteet, puurakentaminen, Leikkivälineet, Astinlauta, Terassi, Aita

Hyväksyntä

ETA-11/0190

Tuotteen paino

8.670 g

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 OR//VA 25MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
RW®-kärki E 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 50MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
RW®-kärki E 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 110MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille