Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY®plus 4 CSMP CORPUS -kalusteruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut

ASSYplus 4 CSMP CORPUS, sink.t, OK, uppok. jt RW
ASSY PLUS SPEC RW20-ZN-(A2K)-4X70/46

Tuotenro 017810470

EAN 4061975501981

-
ASSY®plus 4 CSMP CORPUS -kalusteruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut

Tuotenro 017810470

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Osakierteinen ruuvi, jossa on optimoitu kierteen pituus, uppokanta ja jyrsintaskut osien kiinnitykseen ilman rakoa, esiporausta tai ylikiristystä. Sopii erityisesti kaappien valmistamiseen ja käyttöön eri levymateriaaleissa lähellä reunoja.

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Tarkka asetus/keskitys ja siisti poraus itsekeskittyvän porakärjen ansiosta


  • Asetus ja poraus ilman halkeilua

  • Poraavien leikkuureunojen ansiosta (samanlaiset kuin Forstner-poranterissä) paras porauskyky ja poraustarkkuus

  • Tarkka ja luistamaton asetus/keskitys kovilla pinnoilla keskittävän kärjen ansiosta

  • Kiertyminen alkaa kevyesti ja ruuvautuu nopeasti


Siisteihin upotuksiin pehmeässä puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa


  • Ruuvin upottaminen puuhun on helppoa optimoitujen upotusnystyröiden/jyrsintaskujen ansiosta

  • Pinnoitetut lastulevyt eivät halkeile parantuneen jyrsintävaikutuksen ja jyrsintaskujen määrän lisäämisen ansiosta alkaen koosta ∅ 4,5 mm.

  • 90 asteen kulmassa oleva kanta istuu täydellisesti metallikiinnikkeisiin, joissa on upotus


Äärimmäisen luotettava ruuviliitos asymmetrisen yksinkertaisen kierteen ansiosta


  • Porakärjen ja kierteen geometrian optimaalinen yhteensopivuus

  • Ankkuroituu erinomaisesti puuhun kierteen kylkien epäsymmetrisyyden vuoksi
Huomautus
  • Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkotiloissa ja pysyvästi kosteissa tiloissa ruostumattomia ASSYplus 4 -ruuveja

  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava.

CSMP = uppokanta ja jyrsin-/senkkaustaskut

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Toisiinsa kiinni vedettäviin levyliitoksiin ilman asennusrakoa


Vakiorakennetta pidemmän kierteen ansiosta levyjä voi liittää toisiinsa ilman asennusrakoa jopa etupuolisilla ruuviliitoksilla ilman uppokannan liiallista upottamista.



Käytettäväksi käyttöluokassa 1 ja käyttöluokassa 2 (koosta ∅> 4 mm alkaen)


  • Laadukas suojapinnoite, sinkitty, sinipassivoitu, kromi (VI)-vapaa, koko enintään ∅ 4 mm A2K kerroksen paksuus 5 µm, alkaen koosta ∅ 4,5 mm A3K kerroksen paksuus 8 µm

  • Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja koosta ∅ > 4 mm ylöspäin käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti

  • Alkaen ∅ 4,5 mm:n ruuveista, joissa on 8 µm:n paksuinen sinkkikerros ja Cr(III)-passivointi, luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaan
Ohjeet
  • Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä

  • Osakierteiset kalusteruuvit ovat erinomainen valinta kevyiden puumateriaalien, kuten lastulevyn, liittämiseen Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävien kappaleiden tulee olla paksumpia kuin ruuvin pituus

Nimellishalkaisija (d)

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

70 mm

Kierteen pituus (lg) (lg)

46 mm

Ruuvin kierteen pituus porakärjellä (b) (b)

49,5 mm

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Kannan yksityiskohdat

Jyrsintaskut/upotusnystyrät

Pään/kannan halkaisija (dh)

7,8 mm

Kannan korkeus (k)

2,5 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

RW20

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Osakierre

Malli

Kaulalla, varrella (osakierre)

Kierteenmuoto

Yksinkertainen kierre

Ytimen halkaisija

2,5 mm

Kärjen muoto

Porakärki

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Ruuvauskulma enint.

90 astetta

Ruuvauskulma vähint.

0 astetta

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Ristivaneri (BSP), Puu, Puupohjainen materiaali, Lehtipuu, LVL, Havupuu, Rakennuspuu (KVH)

Käyttöalue

Sisätilarakentaminen, Runko, Liiketilarakentaminen, Näyttely-/messuosastojen rakentaminen, Huonekalut

Hyväksyntä

ETA-11/0190

Tuotteen paino

3,700 g

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
1/4 pikavaihtoistukka

PIKAVAIHTOISTUKKA 1/4 ZEBRA

Pikavaihtoistukka, kärkipidin soveltuu optimaalisesti käytettäväksi poranterille bits-kiinnityksellä ja kärjille (mallit C 6.3, E 6.3 ja kaksoiskärjet) 1/4" kuusiokiinnityksellä
x 1 kpl
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 OR//VA 25MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
RW®-kärki E 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 50MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
RW®-kärki E 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 120MM

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille